Ніпель IT-G1/2IN
Ніпель IT-G1/2IN
Ніпель IT-G1/2IN (06992012)
Ніпель з внутрішньою різьбою, латунь, G 1/2"
-арт. 06992012
Номер товару 06992012
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
443.82 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Латунний пневматичний ніпель з внутрішньою різьбою G 1/2" для під’єднання елементів пневмосистем
MS58 — високоякісна латунь із оптимальним вмістом міді (58%) та свинцю (3%), що забезпечує відмінну оброблюваність, міцність, корозійну стійкість та довговічність різьбових пневматичних з’єднань
- Високоякісна латунь забезпечує корозійну стійкість та довговічність
- Ніпель ризначений для з’єднання з пневматичними муфтами plug-in
- Герметичне та надійне різьбове з’єднання
- Підходить для промислових, сервісних та майстерневих пневмоліній
- Стійкість до температур від -20°C до +100°C
| Ширина зіву ключа (SW) | 24 мм |
| Довжина (L) | 35 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | ВР G 1/2 дюйма |
| Матеріал | Латунь MS58 |
| Тиск, макс. | 35 бар |
| Пропускна здатність | 1000 л/хв |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Латунний пневматичний ніпель з внутрішньою різьбою G 1/2" для під’єднання елементів пневмосистем
MS58 — високоякісна латунь із оптимальним вмістом міді (58%) та свинцю (3%), що забезпечує відмінну оброблюваність, міцність, корозійну стійкість та довговічність різьбових пневматичних з’єднань
- Високоякісна латунь забезпечує корозійну стійкість та довговічність
- Ніпель ризначений для з’єднання з пневматичними муфтами plug-in
- Герметичне та надійне різьбове з’єднання
- Підходить для промислових, сервісних та майстерневих пневмоліній
- Стійкість до температур від -20°C до +100°C
Характеристики
| Ширина зіву ключа (SW) | 24 мм |
| Довжина (L) | 35 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | ВР G 1/2 дюйма |
| Матеріал | Латунь MS58 |
| Тиск, макс. | 35 бар |
| Пропускна здатність | 1000 л/хв |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ніпель IT-G1/4IN
Немає відгуків про цей товар.