Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Навушники захисні PELTOR OPTIME III
Фото - 1 - Навушники захисні PELTOR OPTIME III
Фото - 1 - Навушники захисні PELTOR OPTIME III

Навушники захисні PELTOR OPTIME III (5M540)

Навушники захисні PELTOR OPTIME III, SNR 35 дБ, 3м -арт. 5M540
Номер товару 5M540
Немає в наявності
Ціна:
3755.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відмінні ізоляційні властивості, розроблені для особливо складних умов підвищеного рівня шуму. Максимальна ізоляція від високих частот Навушники з технологією подвійної мембрани, яка мінімізує резонанс усередині навушників Максимальна ізоляція від високих частот, але при цьому мова та попереджувальні сигнали залишаються чітко чутними Оптимальна ізоляція від низьких частот Акустичний зв'язок між внутрішньою частиною навушників та простором між навушниками. Ідеальна ергономіка Широкі амбушюри, наповнені м'якою піною, гарантують ідеальне прилягання з низьким контактним тиском
Рівень затухання SNR 35 дБ
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відмінні ізоляційні властивості, розроблені для особливо складних умов підвищеного рівня шуму. Максимальна ізоляція від високих частот Навушники з технологією подвійної мембрани, яка мінімізує резонанс усередині навушників Максимальна ізоляція від високих частот, але при цьому мова та попереджувальні сигнали залишаються чітко чутними Оптимальна ізоляція від низьких частот Акустичний зв'язок між внутрішньою частиною навушників та простором між навушниками. Ідеальна ергономіка Широкі амбушюри, наповнені м'якою піною, гарантують ідеальне прилягання з низьким контактним тиском
Характеристики arrow_down
Рівень затухання SNR 35 дБ
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1277.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення