Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шприц-дозатор для технічних рідин, 1000 ml
Фото - 1 - Шприц-дозатор для технічних рідин, 1000 ml
Фото - 1 - Шприц-дозатор для технічних рідин, 1000 ml

Шприц-дозатор для технічних рідин, 1000 ml (0695555406)

Ручний шприц-дозатор для олив і технічних рідин, 1000 ml
Номер товару 0695555406
В наявності
Ціна:
8376 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ручний шприц-дозатор для заправлення та відкачування технічних рідин

Призначений для роботи з оливами, очисниками, гальмівними рідинами та іншими технічними рідинами.

  • Прозорий циліндр із ПВХ дає змогу контролювати кількість і стан рідини під час роботи
  • Підходить для заправлення та відкачування технічних рідин
  • Шкала з кроком 50 ml полегшує точне дозування
  • Гнучкий шланг забезпечує зручний доступ до важкодоступних місць
  • Проста ручна конструкція не потребує джерела живлення

Примітка

Не підходить для роботи з вибухонебезпечними рідинами та кислотами.

Вміст 1 л
Довжина насоса 550 мм
Довжина шлангу 750 мм
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Вага виробу (1 шт.) 1106,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ручний шприц-дозатор для заправлення та відкачування технічних рідин

Призначений для роботи з оливами, очисниками, гальмівними рідинами та іншими технічними рідинами.

  • Прозорий циліндр із ПВХ дає змогу контролювати кількість і стан рідини під час роботи
  • Підходить для заправлення та відкачування технічних рідин
  • Шкала з кроком 50 ml полегшує точне дозування
  • Гнучкий шланг забезпечує зручний доступ до важкодоступних місць
  • Проста ручна конструкція не потребує джерела живлення

Примітка

Не підходить для роботи з вибухонебезпечними рідинами та кислотами.

Характеристики arrow_down
Вміст 1 л
Довжина насоса 550 мм
Довжина шлангу 750 мм
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Вага виробу (1 шт.) 1106,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
14256 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення