Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нарукавник для зварювальника, спилок, штука
Фото - 1 - Нарукавник для зварювальника, спилок, штука
Фото - 1 - Нарукавник для зварювальника, спилок, штука

Нарукавник для зварювальника, спилок, штука (0984318)

Нарукавник для зварювальника, спилок, штука -арт. 0984318
Номер товару 0984318
Немає в наявності
Ціна:
675 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виготовлені зі спилочної шкіри. Індивідуально регулюється завдяки ремінцю на спині та ремінцю на зап'ясті
Довжина 56 см
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Інше
Колір Натуральний
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал Спилок
Область застосування Найбільш зручний для застосування в зварювальних цехах, токарних майстерень, ливарних цехах, цехах по обробці листового металу та загальної металообробки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виготовлені зі спилочної шкіри. Індивідуально регулюється завдяки ремінцю на спині та ремінцю на зап'ясті
Характеристики arrow_down
Довжина 56 см
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Інше
Колір Натуральний
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал Спилок
Застосування arrow_down
Область застосування Найбільш зручний для застосування в зварювальних цехах, токарних майстерень, ливарних цехах, цехах по обробці листового металу та загальної металообробки.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1369.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
636 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
40.44 грн/шт
34.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити