Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів
Фото - 1 - Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів
Фото - 1 - Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів (0899175000)

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів -арт. 0899175000
Номер товару 0899175000
В наявності
Ціна:
1680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Напівмаска HM 175

  • Матеріал основи: термостійкий полімер
  • Тип кріплення фільтра: Байонетне
  • Розмір: М(середній)
  • Особливості: Збільшений клапан видиху
  • Нижній ремінь кріплення забирається всередину маски автоматично
  • Сумісна з усіма фільтрами серії 175
  • Ідеальне поєднання з усіма моделями закритих та відкритих окулярів Вюрт
  • Подвійний байонетний замок
  • Практична швидкознімна застібка, яка також захищає внутрішню частину маски від бруду, коли вона не одягнена.
  • Низький опір диханню
  • Великий клапан видиху
  • Гнучка область носа
  • Першокласне поле зору
  • Майже не помітний навіть у шоломі.
Стандарт EN 141
Призначення Комплектуючі
Тип продукту Напівмаска

Область застосування:

Компанії з хімічної та лакофарбової обробки, компанії з утилізації та ремонту, деревообробні та переробні компанії, а також компанії з укладання підлоги, компанії з переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (кожна з відповідними фільтрами).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Напівмаска HM 175

  • Матеріал основи: термостійкий полімер
  • Тип кріплення фільтра: Байонетне
  • Розмір: М(середній)
  • Особливості: Збільшений клапан видиху
  • Нижній ремінь кріплення забирається всередину маски автоматично
  • Сумісна з усіма фільтрами серії 175
  • Ідеальне поєднання з усіма моделями закритих та відкритих окулярів Вюрт
  • Подвійний байонетний замок
  • Практична швидкознімна застібка, яка також захищає внутрішню частину маски від бруду, коли вона не одягнена.
  • Низький опір диханню
  • Великий клапан видиху
  • Гнучка область носа
  • Першокласне поле зору
  • Майже не помітний навіть у шоломі.
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 141
Призначення Комплектуючі
Тип продукту Напівмаска
Застосування arrow_down

Область застосування:

Компанії з хімічної та лакофарбової обробки, компанії з утилізації та ремонту, деревообробні та переробні компанії, а також компанії з укладання підлоги, компанії з переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (кожна з відповідними фільтрами).

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1752 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -65.9 %
397.2 грн/шт
135.54 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити