Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Отвір фланця
Колір
Довжина
Перетин дроту, мін./макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Наконечник кабельний обтискний ізольований, вилковий

Наконечник кабельний обтискний ізольований, вилковий

Наконечник кабельний обтискний ізольований, вилковий

Наконечник кабельний обтискний ізольований, вилковий

Доступно в вигляді 4 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Наконечник кабельний обтискний ізольований, вилковий

Номер товару
Отвір фланця
Колір
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0967401054
В наявності
M4
Червоний
- +
100 шт
5.4 грн
Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 1,0 mm²
0967401154
Немає в наявності
M4
Синій
Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 2,5 mm²
0967401153
В наявності
M3
Синій
- +
100 шт
5.76 грн
Наконечник кабельний, вилкоподібний, М3, 2,5 mm²
0967401404
Немає в наявності
M4
Жовтий
- +
50 шт
11.46 грн
Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
⭐ Категорія товарів Наконечник кабельний обтискний ізольований, вилковий
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 5.4 грн
⭐ Найдорожчий товар 11.46 грн