Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 2 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 3 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 4 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 2 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 3 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²
Фото - 4 - Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm²

Наконечник кабельний, вилкоподібний, M4, 6,0 mm² (0967401404)

Наконечник кабельний, ізольований, вилкоподібний, DIN46237, CU, J2N, M4, 6,0 mm² -арт. 0967401404
Номер товару 0967401404
Немає в наявності
Ціна:
11.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поліамідна ізоляція Ізолююча втулка з розширенням Проста обробка уніфікованих проводів з посиленою ізоляцією жили кабелю. Легке, швидке і безпечне встановлення провода. Високоякісний поліамід Підходить для використання в ситуаціях, пов'язаних зі зміною навантаження і перепадами температури. Примітка Після установки кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно). Сертифікат відповідності UL У формі вилки відповідно до DIN 46237 / С
Температурний діапазон застосування, макс. 105 °C
Довжина 21 мм
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Отвір фланця M4
Колір Жовтий
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Ізоляційний матеріал Нейлон
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Область застосування Для тонких і надтонких кручених мідних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Поліамідна ізоляція Ізолююча втулка з розширенням Проста обробка уніфікованих проводів з посиленою ізоляцією жили кабелю. Легке, швидке і безпечне встановлення провода. Високоякісний поліамід Підходить для використання в ситуаціях, пов'язаних зі зміною навантаження і перепадами температури. Примітка Після установки кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно). Сертифікат відповідності UL У формі вилки відповідно до DIN 46237 / С
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, макс. 105 °C
Довжина 21 мм
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Отвір фланця M4
Колір Жовтий
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Ізоляційний матеріал Нейлон
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Область застосування Для тонких і надтонких кручених мідних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити