Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 1 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 2 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 3 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 4 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 1 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 2 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 3 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара
Фото - 4 - Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара

Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара (089903004)

Наколінники SOFT, кевлар, чорні, пара -арт. 089903004
Номер товару 089903004
Немає в наявності
Ціна:
5687.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кількість виробів 1 пара
Матеріал Kevlar®
Колір Чорний
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 1 пара
Матеріал Kevlar®
Колір Чорний
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6229.14 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності