Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 1 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 2 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 3 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 4 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 5 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 1 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 2 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 3 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 4 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара
Фото - 5 - Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара

Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара (089903003)

Наколінники MULTI, поліуретан, чорні, пара -арт. 089903003
Номер товару 089903003
В наявності
Ціна:
2760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для універсального використання для всіх завдань на колінах Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404 Стійке до стирання поліуретанове покриття, надзвичайно неслизьке Дуже зручні Наколінник швидко адаптується до форми колінного суглоба Невелика вага (бл. 250 г/пара), легка та безпечна Відсутність одностороннього навантаження або врізання в задню частину коліна Завдяки хлоропреновим ремінцям з універсально регульованими високоякісними застібками-липучками Максимальна амортизація, незважаючи на малу товщину матеріалу, завдяки сендвіч-конструкції товщиною 12 мм Високоякісний матеріал Водонепроникний хлоропрен товщиною 3 мм зберігає тепло і захищає суглоби та м'язи від холоду Зносостійке покриття LYCRA® запобігає підвищеному потовиділенню та швидко сохне. Накладки можна носити безпосередньо на шкірі Усі шви прошиті еластичною ниткою, тому вони надзвичайно міцні, але водночас гнучкі
Кількість виробів 1 пара
Матеріал Поліуретан
Колір Чорний
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010
Для універсального використання для всіх завдань на колінах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для універсального використання для всіх завдань на колінах Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404 Стійке до стирання поліуретанове покриття, надзвичайно неслизьке Дуже зручні Наколінник швидко адаптується до форми колінного суглоба Невелика вага (бл. 250 г/пара), легка та безпечна Відсутність одностороннього навантаження або врізання в задню частину коліна Завдяки хлоропреновим ремінцям з універсально регульованими високоякісними застібками-липучками Максимальна амортизація, незважаючи на малу товщину матеріалу, завдяки сендвіч-конструкції товщиною 12 мм Високоякісний матеріал Водонепроникний хлоропрен товщиною 3 мм зберігає тепло і захищає суглоби та м'язи від холоду Зносостійке покриття LYCRA® запобігає підвищеному потовиділенню та швидко сохне. Накладки можна носити безпосередньо на шкірі Усі шви прошиті еластичною ниткою, тому вони надзвичайно міцні, але водночас гнучкі
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 1 пара
Матеріал Поліуретан
Колір Чорний
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010
Застосування arrow_down
Для універсального використання для всіх завдань на колінах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1752 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -65.9 %
397.2 грн/шт
135.54 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити