Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара
Фото - 1 - Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара
Фото - 2 - Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара
Фото - 1 - Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара
Фото - 2 - Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара (089903001)

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара -арт. 089903001
Номер товару 089903001
Немає в наявності
Ціна:
1752 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Базова версія для широкого спектру застосування всередині та зовні приміщень Безпечні Наколінники сертифіковані відповідно до EN 14404, тип ЗІЗ 1, рівень ефективності 2 і забезпечують високий рівень захисту колін Адаптовані Захисна зона з гнучким ПВХ покриттям сприяє хорошому зчепленню і гарантує, що наколінники комфортно сидять на колінах Дуже зручні в носінні Наколінники мають м'яку підкладку з високоякісною багатошаровою амортизацією Широка, ергономічна в'язка Neoprene® та еластичні ремінці запобігають порізам і ковзанню в області коліна
Кількість виробів 1 пара
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Колір Прозорий
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010
Область застосування Для плиточників, укладальників ламінату, малярів, дорожніх робітників, механіків тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Базова версія для широкого спектру застосування всередині та зовні приміщень Безпечні Наколінники сертифіковані відповідно до EN 14404, тип ЗІЗ 1, рівень ефективності 2 і забезпечують високий рівень захисту колін Адаптовані Захисна зона з гнучким ПВХ покриттям сприяє хорошому зчепленню і гарантує, що наколінники комфортно сидять на колінах Дуже зручні в носінні Наколінники мають м'яку підкладку з високоякісною багатошаровою амортизацією Широка, ергономічна в'язка Neoprene® та еластичні ремінці запобігають порізам і ковзанню в області коліна
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 1 пара
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Колір Прозорий
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010
Застосування arrow_down
Область застосування Для плиточників, укладальників ламінату, малярів, дорожніх робітників, механіків тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити