Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накидка захисна на панель приладів
Фото - 1 - Накидка захисна на панель приладів
Фото - 1 - Накидка захисна на панель приладів

Накидка захисна на панель приладів (18890990337)

Накидка захисна на панель приладів, поліестерова, 1400х450 mm -арт. 18890990337
Номер товару 18890990337
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3041.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багаторазова захисна накидка на панель приладів призначена для запобігання подряпинам, пошкодженням та забрудненням під час сервісних робіт, діагностики або встановлення обладнання
Виготовлена зі зносостійкого поліестеру (600D), накидка надійно закриває панель приладів і забезпечує захист від інструментів, дрібних деталей та механічного контакту. Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу утримує накидку на місці без зсувів, забезпечуючи стабільність під час виконання робіт. Завдяки універсальному розміру підходить для більшості легкових автомобілів і може також використовуватися як безпечна та зручна поверхня для розміщення інструментів.

  • Захист панелі приладів від подряпин і забруднень
  • Міцний поліестер 600D
  • Нековзна підкладка зі спіненого матеріалу
  • Універсальне застосування для різних моделей авто
  • Зручна поверхня для розміщення інструментів
  • Розмір 140 x 45 см
Колір Чорний
Матеріал Поліестер Оксфорд 600D
Розмір 140 x 45 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багаторазова захисна накидка на панель приладів призначена для запобігання подряпинам, пошкодженням та забрудненням під час сервісних робіт, діагностики або встановлення обладнання
Виготовлена зі зносостійкого поліестеру (600D), накидка надійно закриває панель приладів і забезпечує захист від інструментів, дрібних деталей та механічного контакту. Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу утримує накидку на місці без зсувів, забезпечуючи стабільність під час виконання робіт. Завдяки універсальному розміру підходить для більшості легкових автомобілів і може також використовуватися як безпечна та зручна поверхня для розміщення інструментів.

  • Захист панелі приладів від подряпин і забруднень
  • Міцний поліестер 600D
  • Нековзна підкладка зі спіненого матеріалу
  • Універсальне застосування для різних моделей авто
  • Зручна поверхня для розміщення інструментів
  • Розмір 140 x 45 см
Характеристики arrow_down
Колір Чорний
Матеріал Поліестер Оксфорд 600D
Розмір 140 x 45 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт