Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір знімачів стопорних кілець в ложементі, 4 шт.
Фото - 1 - Набір знімачів стопорних кілець в ложементі, 4 шт.
Фото - 1 - Набір знімачів стопорних кілець в ложементі, 4 шт.

Набір знімачів стопорних кілець в ложементі, 4 шт. (0965441104)

Набір знімачів стопорних кілець в ложементі 4.4.1, 4 шт., RED STRIPE -арт. 0965441104
Номер товару 0965441104
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір знімачів стопорних кілець в ложементі 4.4.1, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Знімачі стопорних кілець зовнішні прямі
  • Знімачі стопорних кілець внутрішні прямі
  • Знімачі стопорних кілець зовнішні вигнуті/li>
  • Знімачі стопорних кілець внутрішні вигнуті
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір знімачів стопорних кілець в ложементі 4.4.1, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Знімачі стопорних кілець зовнішні прямі
  • Знімачі стопорних кілець внутрішні прямі
  • Знімачі стопорних кілець зовнішні вигнуті/li>
  • Знімачі стопорних кілець внутрішні вигнуті
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!