Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір виколоток посилених, 6 шт.
Фото - 1 - Набір виколоток посилених, 6 шт.
Фото - 1 - Набір виколоток посилених, 6 шт.

Набір виколоток посилених, 6 шт. (5750140006)

Набір виколоток посилених, 6 шт., RED STRIPE -арт. 5750140006
Номер товару 5750140006
В наявності
Ціна:
876 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначений для виймання та вставляння штифтів у машинах, автомобілях та для інших механічних робіт

Максимальна довговічність та стійкість
Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні
Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Готовий до точної роботи
Конічні наконечники забезпечують надійну посадку в отвори для штифтів, мінімізуючи ризик зісковзування та зменшуючи ймовірність пошкодження штифтів або суміжних деталей

Універсальне використання
Ідеально підходить для зняття або встановлення конічних, роликових і прямих штифтів під час ремонту автомобілів, технічного обслуговування машин або загальних механічних робіт

Форма C із загартованою ударною головкою відповідно до стандарту DIN 6450
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
  • Ремонт в автомобільних майстернях, ремонт обладнання та проведення технічного обслуговування
  • Будівельні роботи та деревообробка
  • Загальне технічне обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначений для виймання та вставляння штифтів у машинах, автомобілях та для інших механічних робіт

Максимальна довговічність та стійкість
Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні
Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Готовий до точної роботи
Конічні наконечники забезпечують надійну посадку в отвори для штифтів, мінімізуючи ризик зісковзування та зменшуючи ймовірність пошкодження штифтів або суміжних деталей

Універсальне використання
Ідеально підходить для зняття або встановлення конічних, роликових і прямих штифтів під час ремонту автомобілів, технічного обслуговування машин або загальних механічних робіт

Форма C із загартованою ударною головкою відповідно до стандарту DIN 6450
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Застосування arrow_down
  • Ремонт в автомобільних майстернях, ремонт обладнання та проведення технічного обслуговування
  • Будівельні роботи та деревообробка
  • Загальне технічне обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1290 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити