Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір виколоток Wurth 8 предметів
Фото - 1 - Набір виколоток Wurth 8 предметів
Фото - 1 - Набір виколоток Wurth 8 предметів

Набір виколоток Wurth 8 предметів (07146346)

Набір виколоток Wurth 8 предметів Н-Р-вибивачів-8пр -арт. 07146346
Номер товару 07146346
В наявності
Ціна:
3583.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

8 шт.

  • Діаметри 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9 та 5,9 мм;
  • Набір виштовхувачів з кодовими напрямними втулками;
  • Гартовані вставки з хром-ванадієвої сталі;
  • Для затискних втулок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

8 шт.

  • Діаметри 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9 та 5,9 мм;
  • Набір виштовхувачів з кодовими напрямними втулками;
  • Гартовані вставки з хром-ванадієвої сталі;
  • Для затискних втулок.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
292.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити