Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 1 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 2 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 3 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 4 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 1 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 2 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 3 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів
Фото - 4 - Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів

Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів (096513900)

Набір спіральних головок 1/2ZO, 14 предметів -арт. 096513 900
Номер товару 096513900
В наявності
Ціна:
5952.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для вилучення гвинтів з круглими головками та гайок Конічний спіральний профіль
  • 6 агресивних конічних спіралей полегшують потужне захоплення, у тому числі на елементах кріплення, що заїдали
  • Виготовлений із хромомолібденової сталі, фосфатований.
  • Широкий вибір всіх стандартних розмірів стопорних гайок: SW 10-27 мм.
  • Включає виправлення для викидувача
  • Постачається у міцному металевому кейсі
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для вилучення гвинтів з круглими головками та гайок Конічний спіральний профіль
  • 6 агресивних конічних спіралей полегшують потужне захоплення, у тому числі на елементах кріплення, що заїдали
  • Виготовлений із хромомолібденової сталі, фосфатований.
  • Широкий вибір всіх стандартних розмірів стопорних гайок: SW 10-27 мм.
  • Включає виправлення для викидувача
  • Постачається у міцному металевому кейсі
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -73.2 %
446.47 грн/шт
119.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити