Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір плашок HSS DIN223, 7 шт.
Фото - 1 - Набір плашок HSS DIN223, 7 шт.
Фото - 1 - Набір плашок HSS DIN223, 7 шт.

Набір плашок HSS DIN223, 7 шт. (0652500001)

Набір плашок HSS DIN223 (м3-м12), 7 предметів -арт. 0652500001
Номер товару 0652500001
В наявності
Ціна:
2640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кругла плашка 7 штук відповідно до DIN EN 22568 в закритому, попередньо прорізаному виконанні (форма B) для виробництва стандартної різьби UNF зі сталі міцністю до 850 Н/мм² і чавуну Двостороння нарізка Можна використовувати з обох сторін Нарізання різьби за одну операцію Легке нарізання і відмінне видалення стружки в напрямку різання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кругла плашка 7 штук відповідно до DIN EN 22568 в закритому, попередньо прорізаному виконанні (форма B) для виробництва стандартної різьби UNF зі сталі міцністю до 850 Н/мм² і чавуну Двостороння нарізка Можна використовувати з обох сторін Нарізання різьби за одну операцію Легке нарізання і відмінне видалення стружки в напрямку різання
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -64.4 %
3367.03 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4176 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення