Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір нейлонових щіток
Фото - 1 - Набір нейлонових щіток
Фото - 1 - Набір нейлонових щіток

Набір нейлонових щіток (0903990002)

Набір з 2-х нейлонових щіток, діаметрами 15мм та 23мм
Номер товару 0903990002
В наявності
Ціна:
576 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для прибирання пилу, що утворюється під час свердління з отворів Застосовується в комбінації з насосом для продувки
Зовнішній діаметр 15 мм
Кількість виробів 2 шт.
Діаметр щітки 2 23 мм
Вага виробу (1 шт.) 34 г
Матеріал ворсу Нейлон
Матеріал ручки Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для прибирання пилу, що утворюється під час свердління з отворів Застосовується в комбінації з насосом для продувки
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 15 мм
Кількість виробів 2 шт.
Діаметр щітки 2 23 мм
Вага виробу (1 шт.) 34 г
Матеріал ворсу Нейлон
Матеріал ручки Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
786 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
732 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити