Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Двосторонній накидний ключ, опущений центр
Фото - 1 - Двосторонній накидний ключ, опущений центр
Фото - 1 - Двосторонній накидний ключ, опущений центр

Двосторонній накидний ключ, опущений центр (071330540)

Набір двосторонніх гайкових комбінованих ключів, глибокий вигин, 8 шт. Н-Р-КЛЮЧІВ-НАКІДН.ДВОЙН.-8шт-SW6-22 ZEBRA
Номер товару 071330540
Немає в наявності
Ціна:
7165.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
8 шт. Метричний, DIN 838/ISO 3318
Вага виробу (1 шт.) 1206 г
Розмір під ключ 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
8 шт. Метричний, DIN 838/ISO 3318
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1206 г
Розмір під ключ 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
900 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
184.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити