Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів гайкових розрізних двосторонніх, 5 шт.
Фото - 1 - Набір ключів гайкових розрізних двосторонніх, 5 шт.
Фото - 1 - Набір ключів гайкових розрізних двосторонніх, 5 шт.

Набір ключів гайкових розрізних двосторонніх, 5 шт. (071424050)

Набір ключів гайкових розрізних двосторонніх, 5 предметів ZEBRA -арт. 071424050
Номер товару 071424050
В наявності
Ціна:
1621.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір рожкових ключів з відкритим накидним профілем, метричні, 5 шт.

Професійний інструмент якості ZEBRA з відкритим профілем

  • Практичний комплект із 5 предметів: метричні ключі з відкритим накидним профілем і настінний тримач
  • Пластиковий тримач для монтажу на стіну (кріплення гвинтами) утримує ключі впорядковано
  • Підходить як базове оснащення робочого місця

Ергономічний ключ для складних робіт

  • Відкритий накидний ключ із двома розмірами під «плоскі грані», кут зміщення 15° забезпечує ефективну передачу зусилля
  • Зменшує витрати часу та зусиль під час роботи
  • Посилена конструкція головок витримує високі навантаження

Висока якість для тривалого ресурсу

  • Відповідає стандарту DIN 3118
  • Хром-ванадієва сталь
  • Хромоване покриття з матово-сатиновим ефектом для надійного захоплення навіть при роботі в оливному середовищі
  • Покриття захищає від корозії та подовжує строк служби

Комплектація: 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Вага виробу (1 шт.) 476 г
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Розмір під ключ 7 x 9 мм, 8 x 10 мм, 11 x 13 мм, 12 x 14 мм, 17 x 19 мм
Область застосування
Для затягування і ослаблення сполучних гайок і гвинтових з'єднань трубопроводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір рожкових ключів з відкритим накидним профілем, метричні, 5 шт.

Професійний інструмент якості ZEBRA з відкритим профілем

  • Практичний комплект із 5 предметів: метричні ключі з відкритим накидним профілем і настінний тримач
  • Пластиковий тримач для монтажу на стіну (кріплення гвинтами) утримує ключі впорядковано
  • Підходить як базове оснащення робочого місця

Ергономічний ключ для складних робіт

  • Відкритий накидний ключ із двома розмірами під «плоскі грані», кут зміщення 15° забезпечує ефективну передачу зусилля
  • Зменшує витрати часу та зусиль під час роботи
  • Посилена конструкція головок витримує високі навантаження

Висока якість для тривалого ресурсу

  • Відповідає стандарту DIN 3118
  • Хром-ванадієва сталь
  • Хромоване покриття з матово-сатиновим ефектом для надійного захоплення навіть при роботі в оливному середовищі
  • Покриття захищає від корозії та подовжує строк служби

Комплектація: 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 476 г
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Розмір під ключ 7 x 9 мм, 8 x 10 мм, 11 x 13 мм, 12 x 14 мм, 17 x 19 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Для затягування і ослаблення сполучних гайок і гвинтових з'єднань трубопроводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
181.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
123.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити