Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір комбінованих ключів у сумці WS5.5-32, 27шт.
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів у сумці WS5.5-32, 27шт.
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів у сумці WS5.5-32, 27шт.
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів у сумці WS5.5-32, 27шт.
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів у сумці WS5.5-32, 27шт.

Набір комбінованих ключів у сумці WS5.5-32, 27шт. (0713301054)

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-32 27шт
Номер товару 0713301054
В наявності
Ціна:
9924 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зміст:

  • 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм
  • Метричний, маленький дизайн.
  • У практичній, якісній текстильній сумці

Привід:

  • з кільцевої сторони POWERDRIV® bi-hex

Стандарт:

  • DIN 3113B/ISO 3318/7738

Матеріал:

  • хромованадієва сталь

Поверхня:

  • хромована, головки та кільце глянсові

Геометрія:

  • сторона кільця під кутом 15°, зміщення губки 15° Бі-шестигранник з боку кільця та усунення губки на 15° ідеально розташований щодо ручки. Забезпечує мінімальний кут повороту;
  • Кут накидного ключа 15° забезпечує більше місця для пальців та подолання перешкод.
    Найменший допуск на ширину по площах забезпечує більшу надійність та безпеку при інтенсивному використанні.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 27 шт.
Ширина зіву ключа, мін./макс. 5,5-32 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зміст:

  • 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм
  • Метричний, маленький дизайн.
  • У практичній, якісній текстильній сумці

Привід:

  • з кільцевої сторони POWERDRIV® bi-hex

Стандарт:

  • DIN 3113B/ISO 3318/7738

Матеріал:

  • хромованадієва сталь

Поверхня:

  • хромована, головки та кільце глянсові

Геометрія:

  • сторона кільця під кутом 15°, зміщення губки 15° Бі-шестигранник з боку кільця та усунення губки на 15° ідеально розташований щодо ручки. Забезпечує мінімальний кут повороту;
  • Кут накидного ключа 15° забезпечує більше місця для пальців та подолання перешкод.
    Найменший допуск на ширину по площах забезпечує більшу надійність та безпеку при інтенсивному використанні.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 27 шт.
Ширина зіву ключа, мін./макс. 5,5-32 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
156.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити