Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів комбінованих, WS8-19, 8 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих, WS8-19, 8 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих, WS8-19, 8 шт.

Набір ключів комбінованих, WS8-19, 8 шт. (5754101908)

Набір ключів комбінованих, WS8-19, 8 шт., в чохлі, RED STRIPE -арт. 5754101908
Номер товару 5754101908
В наявності
Ціна:
960 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту.
Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях.


Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Ручка з покриттям, що запобігає ковзанню
Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Вона також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії.

Кутова головка 15 градусів (для ріжкових)
Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Міцний чохол для зберігання
Виготовлений з міцної тканини рипстоп, що забезпечує максимальний захист речей.
Крім того, петлі з застібками-фіксаторами забезпечують надійне і зручне зберігання.

Комплектація
  • Комбінований ключ 8 мм
  • Комбінований ключ 9 мм
  • Комбінований ключ 10 мм
  • Комбінований ключ 12 мм
  • Комбінований ключ 13 мм
  • Комбінований ключ 14 мм
  • Комбінований ключ 17 мм
  • Комбінований ключ 19 мм
``
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Матеріал Хром-ванадієва сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту.
Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях.


Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Ручка з покриттям, що запобігає ковзанню
Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Вона також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії.

Кутова головка 15 градусів (для ріжкових)
Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Міцний чохол для зберігання
Виготовлений з міцної тканини рипстоп, що забезпечує максимальний захист речей.
Крім того, петлі з застібками-фіксаторами забезпечують надійне і зручне зберігання.

Комплектація
  • Комбінований ключ 8 мм
  • Комбінований ключ 9 мм
  • Комбінований ключ 10 мм
  • Комбінований ключ 12 мм
  • Комбінований ключ 13 мм
  • Комбінований ключ 14 мм
  • Комбінований ключ 17 мм
  • Комбінований ключ 19 мм
``
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Матеріал Хром-ванадієва сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
64.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити