Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 1 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 2 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 3 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 4 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 5 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 6 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 7 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 8 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 9 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 10 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 11 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 12 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 13 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 1 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 2 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 3 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 4 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 5 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 6 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 7 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 8 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 9 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 10 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 11 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 12 - Набір кліщів зі змінними губками
Фото - 13 - Набір кліщів зі змінними губками

Набір кліщів зі змінними губками (0714107920)

Набір кліщів зі змінними губками для обжиму контактів, 6 предметів -арт. 0714107920
Номер товару 0714107920
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З 5 змінними наборами губок

Набір обтискних кліщів з автоматичною трещіткою, регульованою фіксацією та розблокуванням точки натискання

Включає 5 змінних вставок обтискного профілю для:

 

Сопло А

  • Для ізольованих та неізольованих кабельних наконечників, 0,5–6,0 мм; (червоний, синій, жовтий)
  • DIN 0,5 – 1,0 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 мм;

 

Сопло Б

  • Для закритих неізольованих кабельних наконечників, 1,5–10,0 мм;
  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 мм;

 

Сопло С

  • Для відкритих і неізольованих кабельних наконечників, перерізом 0,5 – 6,0 мм, шириною до 6,3 мм.
  • DIN 0,5 – 1,0 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 мм;

 

Сопло Д

  • Маленькі ізольовані кабельні наконечники з манжетами і без них, 0,5 – 4 мм
  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 мм;

 

Сопло F

  • Великі ізольовані кабельні наконечники, 6–16 мм;
  • DIN 6 / 10 / 16 мм;
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З 5 змінними наборами губок

Набір обтискних кліщів з автоматичною трещіткою, регульованою фіксацією та розблокуванням точки натискання

Включає 5 змінних вставок обтискного профілю для:

 

Сопло А

  • Для ізольованих та неізольованих кабельних наконечників, 0,5–6,0 мм; (червоний, синій, жовтий)
  • DIN 0,5 – 1,0 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 мм;

 

Сопло Б

  • Для закритих неізольованих кабельних наконечників, 1,5–10,0 мм;
  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 мм;

 

Сопло С

  • Для відкритих і неізольованих кабельних наконечників, перерізом 0,5 – 6,0 мм, шириною до 6,3 мм.
  • DIN 0,5 – 1,0 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 мм;

 

Сопло Д

  • Маленькі ізольовані кабельні наконечники з манжетами і без них, 0,5 – 4 мм
  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 мм;

 

Сопло F

  • Великі ізольовані кабельні наконечники, 6–16 мм;
  • DIN 6 / 10 / 16 мм;
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
360 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити