Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів у трирівневому ящику, 66 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів у трирівневому ящику, 66 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів у трирівневому ящику, 66 шт.

Набір інструментів у трирівневому ящику, 66 шт. (5964450066)

Набір інструментів у трирівневому ящику, 450 mm, 66 шт., RED STRIPE -арт. 5964450066
Номер товару 5964450066
В наявності
Ціна:
9360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір інструментів RED STRIPE у металевому трирівневому ящику для монтажних, ремонтних і сервісних робіт

Універсальний набір із 66 предметів у компактному переносному виконанні. Інструмент розміщений у міцному металевому ящику з трирівневою конструкцією для зручного зберігання та швидкого доступу до вмісту.

Розміри та місткість

  • Зовнішні розміри ящика: 450×200×200 мм
  • Маса порожнього ящика: 4,6 кг

Організоване зберігання

Трирівнева конструкція забезпечує впорядковане розміщення інструменту та швидкий доступ до всіх відділень.

Чотири розсувні лотки

Кожен лоток має розмір 450×98×30 мм і підходить для зберігання дрібних деталей, кріпильних виробів та аксесуарів.

Містке нижнє відділення

Відкрите внутрішнє відділення розміром 450×199×30 мм дає змогу розміщувати більший інструмент та оснащення.

Безпечне зберігання

У кришці передбачений отвір під навісний замок діаметром до 8 мм (замок не входить до комплекту).

Надійна конструкція

Металеві шарніри та заклепкові з'єднання забезпечують плавне відкривання і закривання ящика навіть за повного завантаження.

Зручне транспортування

Подвійні ручки забезпечують збалансоване перенесення. У відкритому положенні ручки відводяться в сторони та не заважають доступу до інструменту.

Міцний металевий корпус

Ящик виготовлений із посиленої сталі товщиною 0,6 та 1,0 мм для високої міцності й стійкості до ударних навантажень.

Порошкове покриття

Захищає поверхню від корозії та зношування під час щоденної експлуатації.

Комплектація

  • 1 шт. - Тріскачка 1/2", 72 зубці
  • 1 шт. - Карданний шарнір 1/2"
  • 2 шт. - Подовжувачі 1/2": 125 мм, 250 мм
  • 1 шт. - Вороток 1/2"
  • 17 шт. - Головки 12-гранні 1/2": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
  • 13 шт. - Ключі комбіновані: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 мм
  • 9 шт. - Ключі шестигранні Г-подібні: 1,5-10 мм
  • 1 шт. - Тримач біт 1/4", 75 мм
  • 1 шт. - Викрутка-вороток під біти 1/4"
  • 2 шт. - Викрутки шліцьові: SL3,5×100 мм, SL5,5×125 мм
  • 3 шт. - Викрутки Phillips: PH1×100 мм, PH2×100 мм, PH3×150 мм
  • 1 шт. - Викрутка Torx: TX8×175 мм
  • 1 шт. - Плоскогубці 200 мм
  • 1 шт. - Бокорізи 160 мм
  • 1 шт. - Тонкогубці 160 мм
  • 1 шт. - Ніж трапецієподібний посилений
Кількість виробів в асортименті/комплекті 66 шт.
Довжина x Ширина x Висота 450 x 200 x 200 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір інструментів RED STRIPE у металевому трирівневому ящику для монтажних, ремонтних і сервісних робіт

Універсальний набір із 66 предметів у компактному переносному виконанні. Інструмент розміщений у міцному металевому ящику з трирівневою конструкцією для зручного зберігання та швидкого доступу до вмісту.

Розміри та місткість

  • Зовнішні розміри ящика: 450×200×200 мм
  • Маса порожнього ящика: 4,6 кг

Організоване зберігання

Трирівнева конструкція забезпечує впорядковане розміщення інструменту та швидкий доступ до всіх відділень.

Чотири розсувні лотки

Кожен лоток має розмір 450×98×30 мм і підходить для зберігання дрібних деталей, кріпильних виробів та аксесуарів.

Містке нижнє відділення

Відкрите внутрішнє відділення розміром 450×199×30 мм дає змогу розміщувати більший інструмент та оснащення.

Безпечне зберігання

У кришці передбачений отвір під навісний замок діаметром до 8 мм (замок не входить до комплекту).

Надійна конструкція

Металеві шарніри та заклепкові з'єднання забезпечують плавне відкривання і закривання ящика навіть за повного завантаження.

Зручне транспортування

Подвійні ручки забезпечують збалансоване перенесення. У відкритому положенні ручки відводяться в сторони та не заважають доступу до інструменту.

Міцний металевий корпус

Ящик виготовлений із посиленої сталі товщиною 0,6 та 1,0 мм для високої міцності й стійкості до ударних навантажень.

Порошкове покриття

Захищає поверхню від корозії та зношування під час щоденної експлуатації.

Комплектація

  • 1 шт. - Тріскачка 1/2", 72 зубці
  • 1 шт. - Карданний шарнір 1/2"
  • 2 шт. - Подовжувачі 1/2": 125 мм, 250 мм
  • 1 шт. - Вороток 1/2"
  • 17 шт. - Головки 12-гранні 1/2": 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
  • 13 шт. - Ключі комбіновані: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 мм
  • 9 шт. - Ключі шестигранні Г-подібні: 1,5-10 мм
  • 1 шт. - Тримач біт 1/4", 75 мм
  • 1 шт. - Викрутка-вороток під біти 1/4"
  • 2 шт. - Викрутки шліцьові: SL3,5×100 мм, SL5,5×125 мм
  • 3 шт. - Викрутки Phillips: PH1×100 мм, PH2×100 мм, PH3×150 мм
  • 1 шт. - Викрутка Torx: TX8×175 мм
  • 1 шт. - Плоскогубці 200 мм
  • 1 шт. - Бокорізи 160 мм
  • 1 шт. - Тонкогубці 160 мм
  • 1 шт. - Ніж трапецієподібний посилений
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 66 шт.
Довжина x Ширина x Висота 450 x 200 x 200 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити