Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE

Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 шт., RED STRIPE (5763100072)

Набір інструментів з тріскачками, 1/4+1/2IN, 72 предмети, в кейсі, REDSTRIPE -арт. 5763100072
Номер товару 5763100072
Немає в наявності
Ціна:
4006.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібну розетку - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для уловлювання болта (торцеві головки))
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для уловлювання болта. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи його випадінню

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками

Високоточна конструкція (торцеві головки))
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Задня швидкоз’ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються

Кількість виробів в асортименті/комплекті 72 шт.
Ширина x висота x глибина 335 x 85 x 231 мм
Комплектація:

½” - 22 шт
17 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
1 шт. - Тріскачка ½” | 72 зубці
2 шт. - Продовжувачі ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Перехідник ¼” x ½”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ½”
¼” - 50 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
14 шт. - Головки з бітами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | T 10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | PH1 | PH2 | PZ1 |PZ2
1 шт. - Тріскачка ¼” | 72 зубці
1 шт. - Викрутка з квадратом ¼” 150 мм
2 шт. - Продовжувачі ¼”: 100 | 150 мм
1 шт. - Перехідник ¼” x ⅜”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ¼”
1 шт. - Гнучкий продовжувач ¼” 145 мм
1 шт. - Конектор для біт ¼”
16 шт. - Біти ¼” 25 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібну розетку - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для уловлювання болта (торцеві головки))
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для уловлювання болта. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи його випадінню

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками

Високоточна конструкція (торцеві головки))
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Задня швидкоз’ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 72 шт.
Ширина x висота x глибина 335 x 85 x 231 мм
Застосування arrow_down
Комплектація:

½” - 22 шт
17 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
1 шт. - Тріскачка ½” | 72 зубці
2 шт. - Продовжувачі ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Перехідник ¼” x ½”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ½”
¼” - 50 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
14 шт. - Головки з бітами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | T 10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | PH1 | PH2 | PZ1 |PZ2
1 шт. - Тріскачка ¼” | 72 зубці
1 шт. - Викрутка з квадратом ¼” 150 мм
2 шт. - Продовжувачі ¼”: 100 | 150 мм
1 шт. - Перехідник ¼” x ⅜”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ¼”
1 шт. - Гнучкий продовжувач ¼” 145 мм
1 шт. - Конектор для біт ¼”
16 шт. - Біти ¼” 25 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
276 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
105.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити