Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект інструментів для шиномонтажу
Фото - 1 - Комплект інструментів для шиномонтажу
Фото - 1 - Комплект інструментів для шиномонтажу

Комплект інструментів для шиномонтажу (096593161)

Комплект інструментів для шиномонтажу - 5 предметів
Номер товару 096593161
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
17808 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пневматичний гайкокрут ½’’ 1350 Нм Пневматичний інструмент професійного типу, який широко застосовується в автомайстернях, на виробництві та під час виконання монтажних робіт з застосуванням головок різного профілю. Ідеально підходить для шиномонтажу, а також для ремонту вантажних автомобілів та техніки.
Динамометричний ключ ½’’ 40-200 Нм З перекидним приводом і квадратним хвостовиком і тріскачкою з мілкими зубами (72 зуба)
Набір головок ½’’ 17, 19, 21 мм Якісні ударні головки для гайкокрута
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Аскольд 20.09.2022

Чудовий набір. Демократична ціна.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Арсен 30.05.2024

Очень хороший набор со всем необходимым. Рекомендую

Дмитро 09.04.2024

Приїхало все швидко, якість влаштовує. Дяку.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пневматичний гайкокрут ½’’ 1350 Нм Пневматичний інструмент професійного типу, який широко застосовується в автомайстернях, на виробництві та під час виконання монтажних робіт з застосуванням головок різного профілю. Ідеально підходить для шиномонтажу, а також для ремонту вантажних автомобілів та техніки.
Динамометричний ключ ½’’ 40-200 Нм З перекидним приводом і квадратним хвостовиком і тріскачкою з мілкими зубами (72 зуба)
Набір головок ½’’ 17, 19, 21 мм Якісні ударні головки для гайкокрута
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Відгуків (3) arrow_down
Аскольд 20.09.2022

Чудовий набір. Демократична ціна.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Арсен 30.05.2024

Очень хороший набор со всем необходимым. Рекомендую

Дмитро 09.04.2024

Приїхало все швидко, якість влаштовує. Дяку.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
392.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9840 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення