Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, L25 mm, 10 шт.
Фото - 2 - Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, L25 mm, 10 шт.
Фото - 1 - Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, L25 mm, 10 шт.
Фото - 2 - Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, L25 mm, 10 шт.

Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, L25 mm, 10 шт. (5764625110)

Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, L25 mm, S2, 10 шт., RED STRIPE -арт. 5764625110
Номер товару 5764625110
В наявності
Ціна:
138 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір біт, який містить шліцеві (SL), хрестоподібні (PH) біти та біти Pozidriv (PZ)
  • Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
  • Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм)
  • Тип приводу – шліцева, хрестоподібна, Pozidriv для конкретних видів гвинтів
  • Довжина – 25 мм для задоволення загальних потреб
  • Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
  • Маркування – Лазерне гравіювання розміру та артикулу
  • Можуть бути використані з відповідними тримачами
  • DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
Привід 1/4 дюйма
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Матеріал S2
Комплектація SL3, SL4, SL5.5, SL6.5 , PH1, PH2 , PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Область застосування
Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

Інструкції
  • Завжди одягайте рукавиці
  • Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

Примітки
  • Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
  • Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
  • Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Набір біт, який містить шліцеві (SL), хрестоподібні (PH) біти та біти Pozidriv (PZ)
    • Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
    • Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм)
    • Тип приводу – шліцева, хрестоподібна, Pozidriv для конкретних видів гвинтів
    • Довжина – 25 мм для задоволення загальних потреб
    • Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
    • Маркування – Лазерне гравіювання розміру та артикулу
    • Можуть бути використані з відповідними тримачами
    • DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
    Характеристики arrow_down
    Привід 1/4 дюйма
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
    Матеріал S2
    Комплектація SL3, SL4, SL5.5, SL6.5 , PH1, PH2 , PH3, PZ1, PZ2, PZ3
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

    Інструкції
    • Завжди одягайте рукавиці
    • Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

    Примітки
  • Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
  • Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
  • Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    10.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    28.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити