Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 1 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 2 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 3 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 4 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 5 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 1 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 2 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 3 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 4 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Фото - 5 - Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками

Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками (07157235)

Киянка Wurth безінерційна з поліуретановими вставками
Номер товару 07157235
Немає в наявності
Ціна:
4312.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Безвідкатна киянка з м'якою головкою:

  • Для обробки кутів;
  • Кромок;
  • Поверхні, для яких не підходять молотки з круглими ударними вставками.

Форма бойка:

  • Квадратна;

Матеріал бойка:

  • Поліуретан;

Матеріал рукоядки:

  • Сталь;
  • Гума;

Вигляд:

  • Столярні.
Довжина ручки 275 мм
Довжина бойка x ширина бойка 30 x 40 мм
Довжина 300 мм
Вага молотка 680 г
Матеріал насадки молотка Поліуретан
Матеріал довгої ручки Сталева труба в гумовій оболонці
Матеріал корпусу Сталь
Область застосування Для кутів, країв і поверхонь, для яких не підходять молотки з м'якими бойками і круглими ударними насадками

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Безвідкатна киянка з м'якою головкою:

  • Для обробки кутів;
  • Кромок;
  • Поверхні, для яких не підходять молотки з круглими ударними вставками.

Форма бойка:

  • Квадратна;

Матеріал бойка:

  • Поліуретан;

Матеріал рукоядки:

  • Сталь;
  • Гума;

Вигляд:

  • Столярні.
Характеристики arrow_down
Довжина ручки 275 мм
Довжина бойка x ширина бойка 30 x 40 мм
Довжина 300 мм
Вага молотка 680 г
Матеріал насадки молотка Поліуретан
Матеріал довгої ручки Сталева труба в гумовій оболонці
Матеріал корпусу Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Для кутів, країв і поверхонь, для яких не підходять молотки з м'якими бойками і круглими ударними насадками
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення