Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пакет-пилозбірник для вологого/сухого прибирання, з нетканого матеріалу
Фото - 1 - Пакет-пилозбірник для вологого/сухого прибирання, з нетканого матеріалу
Знижка -30 %
Фото - 1 - Пакет-пилозбірник для вологого/сухого прибирання, з нетканого матеріалу

Пакет-пилозбірник для вологого/сухого прибирання, з нетканого матеріалу (0702400071)

Пакет-пилозбірник WET/DRY до пилососа ISS30L/35 -арт. 0702400071
Номер товару 0702400071
В наявності
Ціна:
291.6 грн/шт
-30 %
204 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно міцний, 3-шаровий флісовий фільтр-мішок класу пилу M для промислових пилососів

Підходить для звичайного бруду, абразивного пилу, дрібнодисперсного пилу та вологого бруду

Міцні на розрив флісові фільтри для сухого прибирання з великим об'ємом наповнення
Сумісність з ISS 35, ISS 35-S, ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно міцний, 3-шаровий флісовий фільтр-мішок класу пилу M для промислових пилососів

Підходить для звичайного бруду, абразивного пилу, дрібнодисперсного пилу та вологого бруду

Міцні на розрив флісові фільтри для сухого прибирання з великим об'ємом наповнення
Характеристики arrow_down
Сумісність з ISS 35, ISS 35-S, ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
42.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
51.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення