Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л
Фото - 1 - Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л
Фото - 2 - Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л
Фото - 3 - Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л
Фото - 1 - Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л
Фото - 2 - Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л
Фото - 3 - Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л

Мішок для сміття, підвищеної міцності, 120 л (0899800555)

Мішок для сміття без зав'язки, надміцні, 120 л, 70 мкм, сині, 700x1100 -арт. 0899800555
Номер товару 0899800555
В наявності
Ціна:
33.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 15 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надміцна плівка LDPE (поліетилен високого тиску), стійка до механічних пошкоджень та розривів
Без зав'язки
Примітка: В рулоні 15 мішків
Довжина 1100 мм
Вміст 120 л
Товщина матеріалу 70 мкм
Ширина 700 мм
Виконання Дуже міцне
Колір Синій
Матеріал LDPE - Поліетилен високого тиску (перероблений)
Вага виробу (1 шт.) 90,667 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надміцна плівка LDPE (поліетилен високого тиску), стійка до механічних пошкоджень та розривів
Без зав'язки
Примітка: В рулоні 15 мішків
Характеристики arrow_down
Довжина 1100 мм
Вміст 120 л
Товщина матеріалу 70 мкм
Ширина 700 мм
Виконання Дуже міцне
Колір Синій
Матеріал LDPE - Поліетилен високого тиску (перероблений)
Вага виробу (1 шт.) 90,667 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4406.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1814.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4810.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1759.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення