Маслянка з нагнітачем пластикова, 200 ml
Маслянка з нагнітачем пластикова, 200 ml
Маслянка з нагнітачем пластикова, 200 ml (0695555324)
Маслянка пластмасова, з нагнітачем, 200 ml -арт. 0695555324
Номер товару 0695555324
В наявності
Ціна:
996 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ергономічний контейнер для оливи з поліетилену
- Повна витрата масла завдяки рухомий всмоктуючій трубці
- Латунний насос подвійної дії з кульовим краном.
- Насосний механізм з отвором дозування витрат.
| Вміст | 200 мл |
| Діаметр жили, мін. | 61 мм |
| Діаметр жили, макс. | 76 мм |
| Колір | Білий, Прозорий |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ергономічний контейнер для оливи з поліетилену
- Повна витрата масла завдяки рухомий всмоктуючій трубці
- Латунний насос подвійної дії з кульовим краном.
- Насосний механізм з отвором дозування витрат.
Характеристики
| Вміст | 200 мл |
| Діаметр жили, мін. | 61 мм |
| Діаметр жили, макс. | 76 мм |
| Колір | Білий, Прозорий |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.