Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична
Фото - 1 - Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична
Фото - 2 - Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична
Фото - 3 - Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична
Фото - 1 - Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична
Фото - 2 - Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична
Фото - 3 - Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична

Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична (0984700660)

Маска зварювальника VELDO, чорна, автоматична -арт. 0984700660
Номер товару 0984700660
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сертифікат відповідності Відповідає стандарту СЕ
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9 мм
Ширина поля зору x висота поля зору 98 x 43 мм
Ступінь захисту IP IP 01
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 55 до -5 °C
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Маска
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-13
Електропостачання Сонячні елементи, без заміни батарейки
Область застосування Зварювання, шліфування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сертифікат відповідності Відповідає стандарту СЕ
Характеристики arrow_down
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9 мм
Ширина поля зору x висота поля зору 98 x 43 мм
Ступінь захисту IP IP 01
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 55 до -5 °C
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Маска
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-13
Електропостачання Сонячні елементи, без заміни батарейки
Застосування arrow_down
Область застосування Зварювання, шліфування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3213 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності