Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска зварювальника SOLAR II, автоматична
Фото - 1 - Маска зварювальника SOLAR II, автоматична
Фото - 1 - Маска зварювальника SOLAR II, автоматична

Маска зварювальника SOLAR II, автоматична (0984700400)

Автоматична зварювальна маска SOLAR II, затемнення 9-13
Номер товару 0984700400
В наявності
Ціна:
5760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Автоматична зварювальна маска SOLAR II для різних видів зварювання

Зварювальна маска з автоматичним затемненням для надійного захисту очей і обличчя під час виконання зварювальних робіт.

Універсальне застосування

Підходить для широкого спектра зварювальних процесів із можливістю автоматичного регулювання рівня затемнення в діапазоні 9-13.

Ергономічна конструкція

Форма корпусу забезпечує надійний захист лоба, верхньої частини голови, вух і шиї.

Комфорт під час тривалої роботи

Невелика маса маски знижує навантаження на користувача під час тривалого використання.

Захист у складних умовах

  • Конструкція із захистом від диму та зварювальних бризок
  • Захищає від впливу тепла під час зварювання
  • Підходить для виконання стельових зварювальних робіт

Регульоване наголів'я

Наголів'я має чотири регулювання: за висотою, шириною, кутом нахилу та поздовжнім положенням.

Додатковий комфорт

Наголів'я оснащене м'якою потовбиральною накладкою.

Застосування

Підходить для ручного дугового зварювання електродом (MMA), MIG, MAG/CO₂, зварювання порошковим дротом, TIG та плазмового зварювання.

Примітка

Не призначена для лазерного та газового зварювання.

Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9 мм
Матеріал Нейлон (поліамід)
УФ та ІЧ-захист Постійна гарантія
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-13
Електропостачання Сонячні батареї та заміна батарей
Колір Чорний
Ширина поля зору x висота поля зору 96 x 40 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 55 °C
Стандарти EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
Час затемнення, мін./макс. 0,1-1,0 с
Рівень захисту, мін./макс. 9-13
Мінімальний час затемнення 0,1 с
Вага виробу (1 шт.) 1100,000 г
Час затемнення 1 с
Класифікація лінз зварювальних масок згідно з EN 379 1/1/1/2

Застосування

Підходить для ручного дугового зварювання електродом (MMA), MIG, MAG/CO₂, зварювання порошковим дротом, TIG та плазмового зварювання.

Не призначена для лазерного та газового зварювання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Автоматична зварювальна маска SOLAR II для різних видів зварювання

Зварювальна маска з автоматичним затемненням для надійного захисту очей і обличчя під час виконання зварювальних робіт.

Універсальне застосування

Підходить для широкого спектра зварювальних процесів із можливістю автоматичного регулювання рівня затемнення в діапазоні 9-13.

Ергономічна конструкція

Форма корпусу забезпечує надійний захист лоба, верхньої частини голови, вух і шиї.

Комфорт під час тривалої роботи

Невелика маса маски знижує навантаження на користувача під час тривалого використання.

Захист у складних умовах

  • Конструкція із захистом від диму та зварювальних бризок
  • Захищає від впливу тепла під час зварювання
  • Підходить для виконання стельових зварювальних робіт

Регульоване наголів'я

Наголів'я має чотири регулювання: за висотою, шириною, кутом нахилу та поздовжнім положенням.

Додатковий комфорт

Наголів'я оснащене м'якою потовбиральною накладкою.

Застосування

Підходить для ручного дугового зварювання електродом (MMA), MIG, MAG/CO₂, зварювання порошковим дротом, TIG та плазмового зварювання.

Примітка

Не призначена для лазерного та газового зварювання.

Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9 мм
Матеріал Нейлон (поліамід)
УФ та ІЧ-захист Постійна гарантія
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-13
Електропостачання Сонячні батареї та заміна батарей
Колір Чорний
Ширина поля зору x висота поля зору 96 x 40 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 55 °C
Стандарти EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
Час затемнення, мін./макс. 0,1-1,0 с
Рівень захисту, мін./макс. 9-13
Мінімальний час затемнення 0,1 с
Вага виробу (1 шт.) 1100,000 г
Час затемнення 1 с
Класифікація лінз зварювальних масок згідно з EN 379 1/1/1/2
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для ручного дугового зварювання електродом (MMA), MIG, MAG/CO₂, зварювання порошковим дротом, TIG та плазмового зварювання.

Не призначена для лазерного та газового зварювання.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити