Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED

Ліхтар ручний акумуляторний SLIM + UV, COB LED (5827940383)

Ліхтар акумуляторний SLIM + UV, COB LED, IP X6, 800 lm, 8 W -арт. 5827940383
Номер товару 5827940383
В наявності
Ціна:
3120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний світлодіодний ліхтар SLIM + UV для професійного освітлення та перевірки поверхонь

Багатофункціональний ліхтар в алюмінієвому корпусі з основним COB-світлом, точковим світлом і вбудованим UV-світлодіодом.

Три джерела світла

  • Основне COB-світло з яскравістю до 800 lm
  • Точкове світло до 100 lm
  • Ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 365 нм

Ультрафіолетове світло 365 нм

Призначене для пошуку витоків у системах кондиціонування та інших вузлах із застосуванням флуоресцентних добавок, а також для огляду поверхонь і контролю забруднень.

Режим Boost

Короткочасний режим підвищеної яскравості забезпечує до 1500 lm для максимального освітлення робочої зони.

Гнучке регулювання положення

  • Шарнір між корпусом і світловою частиною дозволяє поворот на 180°
  • База з гачком обертається на 360°
  • Потужний магніт у підставці
  • Магніт у верхній частині світлового модуля

Міцний корпус

Алюмінієвий корпус із зонами для надійного захоплення забезпечує довговічність і комфорт під час роботи.

Захист для професійного використання

  • Ступінь захисту IPX6 від води
  • Ударостійкість IK07

Зручне заряджання

Оснащений акумулятором ємністю 4000 mAh, USB-C роз'ємом для заряджання та LED-індикатором рівня заряду.

Комплектація

Ліхтар та USB-кабель для заряджання.

Вага 270 г
Час зарядки 4 год
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP X6
Тривалість світіння основної лампи 2,5-10 год
Ємність акумулятора / батареї 4000 мАгод
Світловий потік, основне освітлення 250 / 800 лм
Потужність 8 + 1 Вт
Світловий потік, бічне освітлення 50 / 100 лм
Тривалість світіння додаткового джерела світла 19-26 год
Довжина хвилі UV-світла 365 нм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний світлодіодний ліхтар SLIM + UV для професійного освітлення та перевірки поверхонь

Багатофункціональний ліхтар в алюмінієвому корпусі з основним COB-світлом, точковим світлом і вбудованим UV-світлодіодом.

Три джерела світла

  • Основне COB-світло з яскравістю до 800 lm
  • Точкове світло до 100 lm
  • Ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 365 нм

Ультрафіолетове світло 365 нм

Призначене для пошуку витоків у системах кондиціонування та інших вузлах із застосуванням флуоресцентних добавок, а також для огляду поверхонь і контролю забруднень.

Режим Boost

Короткочасний режим підвищеної яскравості забезпечує до 1500 lm для максимального освітлення робочої зони.

Гнучке регулювання положення

  • Шарнір між корпусом і світловою частиною дозволяє поворот на 180°
  • База з гачком обертається на 360°
  • Потужний магніт у підставці
  • Магніт у верхній частині світлового модуля

Міцний корпус

Алюмінієвий корпус із зонами для надійного захоплення забезпечує довговічність і комфорт під час роботи.

Захист для професійного використання

  • Ступінь захисту IPX6 від води
  • Ударостійкість IK07

Зручне заряджання

Оснащений акумулятором ємністю 4000 mAh, USB-C роз'ємом для заряджання та LED-індикатором рівня заряду.

Комплектація

Ліхтар та USB-кабель для заряджання.

Характеристики arrow_down
Вага 270 г
Час зарядки 4 год
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP X6
Тривалість світіння основної лампи 2,5-10 год
Ємність акумулятора / батареї 4000 мАгод
Світловий потік, основне освітлення 250 / 800 лм
Потужність 8 + 1 Вт
Світловий потік, бічне освітлення 50 / 100 лм
Тривалість світіння додаткового джерела світла 19-26 год
Довжина хвилі UV-світла 365 нм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3660 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити