Ліхтар-ручка акумуляторний, LED
Ліхтар-ручка акумуляторний, LED
Ліхтар-ручка акумуляторний, LED (5827500021)
Ліхтар-ручка акумуляторний, LED, 3 + 1W, 300 lm -арт. 5827500021
Номер товару 5827500021
В наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Багатофункціональний світлодіодний ліхтар в алюмінієвому корпусі
Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Акумулятор ємністю 650 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення – світловий потік:
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C
Надійний магніт
Має сильний магніт у нижній частині корпусу
USB-кабель у комплекті
Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Акумулятор ємністю 650 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення – світловий потік:
- Світловий потік 300 лм – час роботи 2,5 години
- Світловий потік 180 лм – час роботи 4 годин
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C
Надійний магніт
Має сильний магніт у нижній частині корпусу
USB-кабель у комплекті
| Час зарядки | 2 год |
| Світловий потік | 300 лм |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 20 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Елементи живлення | Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 650 мАгод |
| Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості | 2,5 - 4 год |
| Ємність акумулятора / батареї | 650 мАгод |
| Потужність | 3 + 1 Вт |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Багатофункціональний світлодіодний ліхтар в алюмінієвому корпусі
Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Акумулятор ємністю 650 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення – світловий потік:
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C
Надійний магніт
Має сильний магніт у нижній частині корпусу
USB-кабель у комплекті
Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Акумулятор ємністю 650 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення – світловий потік:
- Світловий потік 300 лм – час роботи 2,5 години
- Світловий потік 180 лм – час роботи 4 годин
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C
Надійний магніт
Має сильний магніт у нижній частині корпусу
USB-кабель у комплекті
Характеристики
| Час зарядки | 2 год |
| Світловий потік | 300 лм |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 20 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Елементи живлення | Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 650 мАгод |
| Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості | 2,5 - 4 год |
| Ємність акумулятора / батареї | 650 мАгод |
| Потужність | 3 + 1 Вт |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.