Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 1 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 2 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 3 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 4 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 5 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 1 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 2 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 3 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 4 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED
Фото - 5 - Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED

Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED (58275000100)

Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED, 2 x 1,5 W -арт. 58275000100
Номер товару 58275000100
В наявності
Ціна:
2160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Світлодіодна лампа з двома джерелами світла, що дозволяє користувачеві звільнити руки, точно спрямовуючи промінь світла потрібної інтенсивності

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус батареї виготовлений з ABS-пластику, а корпус ліхтаря - з алюмінію

Рівень захисту IP42
Від проникнення бруду і пилу більше 1 мм та крапель води

Два джерела світла, що працюють незалежно

Функція затемнення
Можливість зміни інтенсивності для обох джерел світла

Світловий потік у максимальному режимі становить 300 лм
Кожне джерело світла по 150 лм

Функція пам'яті
Ліхтар вмикається з рівнем яскравості, який був до її вимкнення

Літій-іонна батарея з роз'ємом Type-C, ємністю 2000 мАгод
Час заряджання - 4 год

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Час роботи:
5 год – коли горять обидві лампи з максимальною яскравістю
10 год – коли горить лише одна лампа з максимальною яскравістю

Ліхтар має два магніти на задній панелі центрального корпусу

USB-кабель у комплекті
Час зарядки 4 год
Ударостійкість IK07
Матеріал корпусу ABS-пластик, Алюміній
Світловий потік 2 x 150 лм
Клас захисту IP 42
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 2000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 5 - 10 год
Ємність акумулятора / батареї 2000 мАгод
Потужність 2 x 1,5 Вт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Світлодіодна лампа з двома джерелами світла, що дозволяє користувачеві звільнити руки, точно спрямовуючи промінь світла потрібної інтенсивності

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус батареї виготовлений з ABS-пластику, а корпус ліхтаря - з алюмінію

Рівень захисту IP42
Від проникнення бруду і пилу більше 1 мм та крапель води

Два джерела світла, що працюють незалежно

Функція затемнення
Можливість зміни інтенсивності для обох джерел світла

Світловий потік у максимальному режимі становить 300 лм
Кожне джерело світла по 150 лм

Функція пам'яті
Ліхтар вмикається з рівнем яскравості, який був до її вимкнення

Літій-іонна батарея з роз'ємом Type-C, ємністю 2000 мАгод
Час заряджання - 4 год

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Час роботи:
5 год – коли горять обидві лампи з максимальною яскравістю
10 год – коли горить лише одна лампа з максимальною яскравістю

Ліхтар має два магніти на задній панелі центрального корпусу

USB-кабель у комплекті
Характеристики arrow_down
Час зарядки 4 год
Ударостійкість IK07
Матеріал корпусу ABS-пластик, Алюміній
Світловий потік 2 x 150 лм
Клас захисту IP 42
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 2000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 5 - 10 год
Ємність акумулятора / батареї 2000 мАгод
Потужність 2 x 1,5 Вт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
466.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити