Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар гнучкий LED інспекційний
Фото - 1 - Ліхтар гнучкий LED інспекційний
Фото - 2 - Ліхтар гнучкий LED інспекційний
Фото - 1 - Ліхтар гнучкий LED інспекційний
Фото - 2 - Ліхтар гнучкий LED інспекційний

Ліхтар гнучкий LED інспекційний (0827805201)

Ліхтар гнучкий LED інспекційний, IP 20, 15 lm, 450 x 14 x 17 mm -арт. 0827805201
Номер товару 0827805201
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гнучкий світлодіодний інспекційний ліхтар

Гнучка форма - ідеально підходить для важкодоступних місць (моторний відсік, панель приладів тощо)
  • Довжина гнучкого корпусу: близько 260 мм
  • Зручна кнопка вмикання/вимикання
  • Має затискач для фіксації
  • Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
    Світловий потік 15 лм
    Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
    Ступінь захисту IP IP 20
    Позначення акумулятора / батареї Micro AAA; LR03; AM4
    Матеріал корпусу Алюміній
    Покриття Анодований
    Можливість фокусування Ні
    Колір Чорний
    Виконання Білий світлодіод
    Довжина x Ширина x Висота 450 х 14 х 17 мм
    Область застосування
  • Для використання на невеликих відстанях
  • Для використання всередині приміщень
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Гнучкий світлодіодний інспекційний ліхтар

    Гнучка форма - ідеально підходить для важкодоступних місць (моторний відсік, панель приладів тощо)
  • Довжина гнучкого корпусу: близько 260 мм
  • Зручна кнопка вмикання/вимикання
  • Має затискач для фіксації
  • Характеристики arrow_down
    Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
    Світловий потік 15 лм
    Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
    Ступінь захисту IP IP 20
    Позначення акумулятора / батареї Micro AAA; LR03; AM4
    Матеріал корпусу Алюміній
    Покриття Анодований
    Можливість фокусування Ні
    Колір Чорний
    Виконання Білий світлодіод
    Довжина x Ширина x Висота 450 х 14 х 17 мм
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • Для використання на невеликих відстанях
  • Для використання всередині приміщень
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2204.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити