Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа, трапеція, гак
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, гак
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, гак

Лезо для ножа, трапеція, гак (07156603)

Лезо для ножа, гак, трапеція, 50x19x0.6 мм -арт. 07156603
Номер товару 07156603
В наявності
Ціна:
27.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Крюко подібне лезо, дуже гострі кінці, в диспенсері
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 50 мм
Виконання В диспенсері
Матеріал Вуглецева сталь
Дмитрий 03.10.2022

Хорошая трапеция, работать можно, но продают от 10шт, нужно учитывать

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Крюко подібне лезо, дуже гострі кінці, в диспенсері
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 50 мм
Виконання В диспенсері
Матеріал Вуглецева сталь
Відгуків (1) arrow_down
Дмитрий 03.10.2022

Хорошая трапеция, работать можно, но продают от 10шт, нужно учитывать

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -52.9 %
57.22 грн/шт
26.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити