Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 1 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 2 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 3 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 4 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 1 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 2 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 3 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Фото - 4 - Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14

Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14 (5709300451)

Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14 ЛАЗЕР-ПРИЙМАЛЬНИК-LR5-14
Номер товару 5709300451
Немає в наявності
Ціна:
32828.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний лазерний приймач з міліметровою індикацією для ротаційного лазера, включаючи тримач для вимірювальної рейки. Підходить для будь-якої будмайданчика 600 м робочої зони Регулювання ухилів Управляє ротаційним лазером RL5-14 по радіозв'язку Повний захист від бруду і води Клас захисту IP 67 Швидке виявлення лазерного променя Велике приймальне вікно Просте зчитування значень 2 РК-дисплея на передній і задній панелі 5 рівнів чутливості Наявність рівня для вирівнювання положення Тримач приймача для використання з рейкою 3 рівня акустичного сигналу Примітка Батарейки в комплект не входять
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В міньйон AA
Діапазон прийому 120 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -20 ­ 50 °C
Температура зберігання, мін. / макс. -40 ­ 70 °C
Термін служби акумулятора / батареї 50 год
Ступінь захисту IP IP 67
Тип акумулятора / батареї Луг
Індикація Світлодіод/ЖК дисплей

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний лазерний приймач з міліметровою індикацією для ротаційного лазера, включаючи тримач для вимірювальної рейки. Підходить для будь-якої будмайданчика 600 м робочої зони Регулювання ухилів Управляє ротаційним лазером RL5-14 по радіозв'язку Повний захист від бруду і води Клас захисту IP 67 Швидке виявлення лазерного променя Велике приймальне вікно Просте зчитування значень 2 РК-дисплея на передній і задній панелі 5 рівнів чутливості Наявність рівня для вирівнювання положення Тримач приймача для використання з рейкою 3 рівня акустичного сигналу Примітка Батарейки в комплект не входять
Характеристики arrow_down
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В міньйон AA
Діапазон прийому 120 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -20 ­ 50 °C
Температура зберігання, мін. / макс. -40 ­ 70 °C
Термін служби акумулятора / батареї 50 год
Ступінь захисту IP IP 67
Тип акумулятора / батареї Луг
Індикація Світлодіод/ЖК дисплей
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
9543.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.5 %
2919.76 грн/шт
890.64 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
16.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
107.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення