Куртка робоча жіноча REFLECTIVE
Куртка робоча жіноча REFLECTIVE
Куртка робоча жіноча REFLECTIVE
Доступно в вигляді 6
показати версії
Фільтр
Версії товару Куртка робоча жіноча REFLECTIVE
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Куртка жіноча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір L
Номер товару M411897002
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | L |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сріблястий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
Куртка жіноча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір M
Номер товару M411897001
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | M |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сріблястий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
Куртка жіноча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір S
Номер товару M411897000
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | S |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сріблястий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
Куртка жіноча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір XL
Номер товару M411897003
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | XL |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сріблястий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
Куртка жіноча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір XS
Номер товару M411897010
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | XS |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сріблястий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
Куртка жіноча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір XXL
Номер товару M411897004
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | XXL |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сріблястий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Куртка робоча жіноча REFLECTIVE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 3840 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3840 грн |