Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Частота обертання, макс.
Діаметр дроту
Діаметр (D)
Корисна довжина дроту (H)
Сховати arrow
Корисна ширина (A)
Ціна
Показати ще фільтрів 1 Сховати arrow

Кругла щітка з хвостовиком

Сортувати:
Показати
Фільтр
358.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
286.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Топ товарів, що купуються

286.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
358.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Кругла щітка з хвостовиком
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 286.96 грн
⭐ Найдорожчий товар 358.8 грн

Кругла щітка з хвостовиком від Wurth

Кругла щітка з хвостовиком від Wurth - це універсальний інструмент, який використовується для очищення різних поверхонь від забруднень, таких як іржа, фарба, бруд, жир і т.д. Щітка виготовлена з високоякісної нейлонової щетини, яка забезпечує ефективне видалення забруднень без пошкодження поверхні.

Основні характеристики:

  • Діаметр щетини: 12 мм
  • Довжина щетини: 20 мм
  • Довжина хвостовика: 125 мм
  • Тип хвостовика: шестигранний

Особливості:

  • Щетина виготовлена з нейлону, який забезпечує довговічність та зносостійкість.
  • Щітка має зручну форму, яка дозволяє легко та ефективно очищати поверхні.
  • Щітка підходить для використання з різними електроінструментами, такими як дриль, шуруповерт і т.д.

Спосіб застосування:

Щітку з хвостовиком можна використовувати з будь-яким електроінструментом, який має шестигранний хвостовик. Для цього необхідно вставити хвостовик щітки у патрон електроінструменту та закріпити його. Після цього можна розпочати очищення поверхні.

Особливості використання:

При використанні щітки з хвостовиком необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички для захисту очей та рук від пошкоджень.
  • Не допускайте перегріву щітки, оскільки це може призвести до її пошкодження.
  • Не використовуйте щітку для очищення поверхонь, які можуть бути пошкоджені.

Навіщо цей товар потрібно:

Кругла щітка з хвостовиком від Wurth - це незамінний інструмент для будь-якого майстра. Вона допоможе вам швидко та ефективно очистити різні поверхні від забруднень. Щітка підходить для використання в побуті, на виробництві та автосервісі.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі круглої щітки з хвостовиком від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр щетини: чим більший діаметр щетини, тим ефективнішим буде видалення забруднень з поверхні.
  • Довжина щетини: чим довша щетина, тим глибше вона зможе проникнути в забруднення.
  • Тип хвостовика: хвостовик повинен відповідати типу електроінструменту, з яким ви плануєте використовувати щітку.