Кросівки робочі Workshop[R], O2
Кросівки робочі Workshop[R], O2
Кросівки робочі Workshop[R], O2
Доступно в вигляді 11
показати версії
Фільтр
Версії товару Кросівки робочі Workshop[R], O2
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.37
Номер товару 5358733137
Технічна інформація
| Розмір | 37 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.38
Номер товару 5358733138
Технічна інформація
| Розмір | 38 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.39
Номер товару 5358733139
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.40
Номер товару 5358733140
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.41
Номер товару 5358733141
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.42
Номер товару 5358733142
Технічна інформація
| Розмір | 42 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.43
Номер товару 5358733143
Технічна інформація
| Розмір | 43 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.44
Номер товару 5358733144
Технічна інформація
| Розмір | 44 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.46
Номер товару 5358733146
Технічна інформація
| Розмір | 46 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.47
Номер товару 5358733147
Технічна інформація
| Розмір | 47 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.45
Номер товару 5358733145
Технічна інформація
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | O2 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Кросівки робочі Workshop[R], O2 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2100 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2100 грн |
Кросівки робочі Workshop[R], O2 від Wurth
Кросівки робочі Workshop[R], O2 від Wurth - це зручне та безпечне взуття для роботи в різних умовах. Вони виготовлені з якісних матеріалів, мають надійну конструкцію та мають безліч корисних функцій.
Основні характеристики
- Зовнішній матеріал: натуральна замша та текстиль
- Внутрішній матеріал: текстиль
- Підошва: поліуретан
- Захисні властивості:
- маслостійкість
- антистатичність
- стійкість до ковзання
Особливості
- Кросівки мають стильний дизайн і підходять для повсякденного носіння.
- Вони забезпечують комфорт при ходьбі та тривалій роботі.
- Підошва має гарне зчеплення з різними поверхнями, що знижує ризик падіння.
- Кросівки захищають ноги від впливу олії та води.