Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.42
Фото - 1 - Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.42
Фото - 1 - Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.42

Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, устілка MemoryFoam, пара, р.42 (5358733142)

Кросівки робочі Workshop[R], O2 SRC, ергономічна устілка MemoryFoam, пара, р.42 -арт. 5358733142
Номер товару 5358733142
В наявності
Ціна:
2100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Легке робоче взуття, забезпечить максимальний комфорт

  • Зовнішній матеріал : якісна натуральна замша
  • Підошва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Устілка з пінопласту Memory Foam*
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 42
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Замша
Тип продукту Кросівки
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Легке робоче взуття, забезпечить максимальний комфорт

  • Зовнішній матеріал : якісна натуральна замша
  • Підошва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Устілка з пінопласту Memory Foam*
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 42
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Замша
Тип продукту Кросівки
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2094 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2094 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2094 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1095.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити