Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 1 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 2 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 3 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 4 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 5 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 1 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 2 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 3 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 4 - Котушка із шнуром для розмітки
Фото - 5 - Котушка із шнуром для розмітки

Котушка із шнуром для розмітки (071370240)

Котушка із шнуром для розмітки, L30M -арт. 071370 240
Номер товару 071370240
В наявності
Ціна:
846.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою

Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий
Корпус з литого магнію

Шнур швидко витягується
Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

Гак не ковзає
Зубчастий, загартований гак на кінці

Безпечне зберігання
Гак закріплюється в корпусі котушки

Затискач для ременя з нержавіючої сталі
Довжина 126 мм
Довжина шнура 30 м
Ширина 78 мм
Матеріал корпусу Литий магній
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою

Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий
Корпус з литого магнію

Шнур швидко витягується
Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

Гак не ковзає
Зубчастий, загартований гак на кінці

Безпечне зберігання
Гак закріплюється в корпусі котушки

Затискач для ременя з нержавіючої сталі
Характеристики arrow_down
Довжина 126 мм
Довжина шнура 30 м
Ширина 78 мм
Матеріал корпусу Литий магній
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5867.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
643.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -40 %
Спеціальна ціна після авторизації
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1141.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення