Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Корпус роз'єму Серія Deutsch DT
Фото - 1 - Корпус роз'єму Серія Deutsch DT

Корпус роз'єму Серія Deutsch DT (055520030)

Корпус роз'єму Deutsch DT КОРПУС-Д / СОЕД.-PIN-3COMPT
Номер товару 055520030
Немає в наявності
Ціна:
182.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сила струму, макс. 13 A
Кількість полюсів 3 шт.
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Відповідає оригінальному номеру запасної частини DT04-3P
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Сірий
Матеріал Термопласт
Область прімененіяДля будівельної і сільськогосподарської техніки (наприклад, Claas і Caterpillar)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 13 A
Кількість полюсів 3 шт.
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Відповідає оригінальному номеру запасної частини DT04-3P
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Сірий
Матеріал Термопласт
Застосування arrow_down
Область прімененіяДля будівельної і сільськогосподарської техніки (наприклад, Claas і Caterpillar)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
44.52 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 4 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
14529.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення