Конструкц. клей Power для скл. і ущ.
Конструкц. клей Power для скл. і ущ.
Конструкц. клей Power для скл. і ущ.
Версії товару Конструкц. клей Power для скл. і ущ.
Технічна інформація
| Температура займання, мін. | 101 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / не вище 25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 120 °C |
| Зміна об'єму, макс./ умови | 2% / відповідно до DIN 52451 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс./умови | 30-40 хв / за 23 °C і вологості 50% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Твердість по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Білий |
| Хімічна основа | Гібридний полімер |
| Короткострокова стійкість до впливу | Мінеральні олії, Паливо, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Прісна вода, Водні розчини з поверхнево-активних речовин |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Зміна обсягу, макс. | 2% |
Технічна інформація
| Температура займання, мін. | 101 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / не вище 25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 120 °C |
| Зміна об'єму, макс./ умови | 2% / відповідно до DIN 52451 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс./умови | 30-40 хв / за 23 °C і вологості 50% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Твердість по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Балон |
| Хімічна основа | Гібридний полімер |
| Короткострокова стійкість до впливу | Мінеральні олії, Паливо, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Прісна вода, Водні розчини з поверхнево-активних речовин |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Колір | Чорний |
| Зміна обсягу, макс. | 2% |
Технічна інформація
| Температура займання, мін. | 101 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / не вище 25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 120 °C |
| Зміна об'єму, макс./ умови | 2% / відповідно до DIN 52451 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс./умови | 30-40 хв / за 23 °C і вологості 50% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Твердість по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Балон |
| Хімічна основа | Гібридний полімер |
| Короткострокова стійкість до впливу | Мінеральні олії, Паливо, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Колір | Сірий |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Прісна вода, Водні розчини з поверхнево-активних речовин |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Зміна обсягу, макс. | 2% |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Конструкц. клей Power для скл. і ущ. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 460.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 576 грн |
Коли треба склеїти скло і ущільнювач — Power тримає, як зварка

Скло — матеріал делікатний, а ущільнювач — еластичний. І коли треба з'єднати ці два світи так, щоб усе трималося, не тріскало і не відвалювалося — я беру конструкційний клей Wurth Power. Це не просто клей, це рішення, яке працює там, де інші клеї просто здаються. Я вперше використав його на монтажі скляної перегородки з гумовими ущільнювачами — результат: жодного люфту, жодного зсуву, навіть після перепаду температур і вологи.
Наноситься рівно, не тече, не залишає плям, і головне — не псує поверхню скла, що критично для естетики. Клієнти часто питають: "Який клей тримає скло і гуму?", "Є щось, що не розлазиться через місяць?" — і я одразу рекомендую Power. Один майстер, який займається склінням душових кабін, каже: "Це як монтажна піна, тільки точна і без розширення". І я з ним згоден. Бо коли працюєш з матеріалами, де важлива еластичність, міцність і чистота шва, — цей клей просто незамінний.
Я рекомендую його тим, хто шукає клей для скла, клей для ущільнювачів, або просто щось, що тримає і не псує вигляд. Якщо ви шукаєте конструкційний клей для монтажу скла, еластичний клей для гумових елементів, або професійне рішення для делікатних з'єднань — Wurth Power саме те, що треба. Після нього вже не хочеться експериментувати з універсальними варіантами, які не витримують навантаження.