Клей-герметик K+D POWER, чорний, 300 ml
Клей-герметик K+D POWER, чорний, 300 ml
Клей-герметик K+D POWER, чорний, 300 ml (08932353)
Клей-герметик K+D POWER, гібридний, чорний, для склеювання і ущільнення, 300 мл
-арт. 08932353
Номер товару 08932353
В наявності
Ціна:
460.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоміцний, еластичний гібридний структурний клей-герметик
Відмінний діапазон адгезії та високий рівень початкової міцності
Еластичний, з низьким рівнем розтягу
Можна фарбувати
Можна фарбувати до і після утворення плівки усіма стандартними фарбами (крім алкидного лаку)
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Ідеально підходить для видимих з'єднань
Некорозійний
Запобігає корозії металу
Реєстрація NSF (P1) (№ 136996)
Міжнародне дозвіл на використання в зонах обробки харчових продуктів
Без запаху, не містить ЛОС і розчинників
Не містить ізоціаната, ПВХ і силікону
Примітка
Не допускайте контакту з фарбами на основі синтетичної смоли (алкідних смол). Не підходить для PE, PP, PTFE, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів склеювання важливо використовувати продукцію Würth Adhesion Plus. Це особливо важливо для складних поверхонь, наприклад, кольорових основних металів (мідь) і оцинкованих матеріалів. Для розгладження поверхні використовуйте засіб Würth
Доказ працездатності
Реєстрація NSF, клас P1, № 136996
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням протестуйте на невеликій ділянці
Відмінний діапазон адгезії та високий рівень початкової міцності
- Відмінна адгезія до майже всіх поверхонь
- Легке кріплення компонентів
Еластичний, з низьким рівнем розтягу
Можна фарбувати
Можна фарбувати до і після утворення плівки усіма стандартними фарбами (крім алкидного лаку)
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Ідеально підходить для видимих з'єднань
Некорозійний
Запобігає корозії металу
Реєстрація NSF (P1) (№ 136996)
Міжнародне дозвіл на використання в зонах обробки харчових продуктів
Без запаху, не містить ЛОС і розчинників
Не містить ізоціаната, ПВХ і силікону
Примітка
Не допускайте контакту з фарбами на основі синтетичної смоли (алкідних смол). Не підходить для PE, PP, PTFE, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів склеювання важливо використовувати продукцію Würth Adhesion Plus. Це особливо важливо для складних поверхонь, наприклад, кольорових основних металів (мідь) і оцинкованих матеріалів. Для розгладження поверхні використовуйте засіб Würth
Доказ працездатності
Реєстрація NSF, клас P1, № 136996
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням протестуйте на невеликій ділянці
| Температура займання, мін. | 101 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / не вище 25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 120 °C |
| Зміна об'єму, макс./ умови | 2% / відповідно до DIN 52451 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс./умови | 30-40 хв / за 23 °C і вологості 50% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Твердість по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Балон |
| Хімічна основа | Гібридний полімер |
| Короткострокова стійкість до впливу | Мінеральні олії, Паливо, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Прісна вода, Водні розчини з поверхнево-активних речовин |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Колір | Чорний |
| Зміна обсягу, макс. | 2% |
Область застосування
Дуже хороша адгезія майже з усіма поверхнями, в т.ч. сталь, нержавіюча сталь, листова сталь (включаючи фосфатовані, з хромованим покриттям і оцинкований), алюміній (включаючи анодований), АБС, склопластик, жорсткий ПВХ і кераміка
Не підходить для ПЕ, ПП, ПТФЕ, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки в діапазоні від 5 ° C до 40 ° C. Кращі результати склеювання гарантовані в разі попередньої обробки поверхонь активує засобом очищення (арт. № 089010060) і праймером для металу (арт. № 089010061) або праймером для пластмаси / дерева / каменю (арт. № 089010062)
Обріжте кінчик насадки, щоб створити потрібну геометрію валика. Клей слід наносити за допомогою ручного, акумуляторного або штокового пневматичного пістолета або роторного насоса, щоб забезпечити надійну обробку. Нанесіть валик клею у формі трикутника, щоб забезпечити рівномірну товщину шару. Неотверділі матеріал можна видалити за допомогою засобу для видалення клею (арт. № 089010063)
Після утворення плівки її можна обробити механічно або пофарбувати без активації поверхні
- Для динамічно навантажених конструкційних скріплених з'єднань
- Герметизація швів і стиків в кузовному виробництві
- Будівництво автомобілів і автопричепів, залізничних вагонів і контейнерів
- Виробництво металоконструкцій і устаткування
- Монтаж систем вентиляції і кондиціонування повітря
- Для харчової промисловості
Дуже хороша адгезія майже з усіма поверхнями, в т.ч. сталь, нержавіюча сталь, листова сталь (включаючи фосфатовані, з хромованим покриттям і оцинкований), алюміній (включаючи анодований), АБС, склопластик, жорсткий ПВХ і кераміка
Не підходить для ПЕ, ПП, ПТФЕ, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки в діапазоні від 5 ° C до 40 ° C. Кращі результати склеювання гарантовані в разі попередньої обробки поверхонь активує засобом очищення (арт. № 089010060) і праймером для металу (арт. № 089010061) або праймером для пластмаси / дерева / каменю (арт. № 089010062)
Обріжте кінчик насадки, щоб створити потрібну геометрію валика. Клей слід наносити за допомогою ручного, акумуляторного або штокового пневматичного пістолета або роторного насоса, щоб забезпечити надійну обробку. Нанесіть валик клею у формі трикутника, щоб забезпечити рівномірну товщину шару. Неотверділі матеріал можна видалити за допомогою засобу для видалення клею (арт. № 089010063)
Після утворення плівки її можна обробити механічно або пофарбувати без активації поверхні
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високоміцний, еластичний гібридний структурний клей-герметик
Відмінний діапазон адгезії та високий рівень початкової міцності
Еластичний, з низьким рівнем розтягу
Можна фарбувати
Можна фарбувати до і після утворення плівки усіма стандартними фарбами (крім алкидного лаку)
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Ідеально підходить для видимих з'єднань
Некорозійний
Запобігає корозії металу
Реєстрація NSF (P1) (№ 136996)
Міжнародне дозвіл на використання в зонах обробки харчових продуктів
Без запаху, не містить ЛОС і розчинників
Не містить ізоціаната, ПВХ і силікону
Примітка
Не допускайте контакту з фарбами на основі синтетичної смоли (алкідних смол). Не підходить для PE, PP, PTFE, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів склеювання важливо використовувати продукцію Würth Adhesion Plus. Це особливо важливо для складних поверхонь, наприклад, кольорових основних металів (мідь) і оцинкованих матеріалів. Для розгладження поверхні використовуйте засіб Würth
Доказ працездатності
Реєстрація NSF, клас P1, № 136996
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням протестуйте на невеликій ділянці
Відмінний діапазон адгезії та високий рівень початкової міцності
- Відмінна адгезія до майже всіх поверхонь
- Легке кріплення компонентів
Еластичний, з низьким рівнем розтягу
Можна фарбувати
Можна фарбувати до і після утворення плівки усіма стандартними фарбами (крім алкидного лаку)
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Ідеально підходить для видимих з'єднань
Некорозійний
Запобігає корозії металу
Реєстрація NSF (P1) (№ 136996)
Міжнародне дозвіл на використання в зонах обробки харчових продуктів
Без запаху, не містить ЛОС і розчинників
Не містить ізоціаната, ПВХ і силікону
Примітка
Не допускайте контакту з фарбами на основі синтетичної смоли (алкідних смол). Не підходить для PE, PP, PTFE, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів склеювання важливо використовувати продукцію Würth Adhesion Plus. Це особливо важливо для складних поверхонь, наприклад, кольорових основних металів (мідь) і оцинкованих матеріалів. Для розгладження поверхні використовуйте засіб Würth
Доказ працездатності
Реєстрація NSF, клас P1, № 136996
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням протестуйте на невеликій ділянці
Характеристики
| Температура займання, мін. | 101 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / не вище 25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 120 °C |
| Зміна об'єму, макс./ умови | 2% / відповідно до DIN 52451 |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%, твердне в умовах вологості |
| Вміст | 300 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс./умови | 30-40 хв / за 23 °C і вологості 50% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Твердість по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Балон |
| Хімічна основа | Гібридний полімер |
| Короткострокова стійкість до впливу | Мінеральні олії, Паливо, Тваринний жир, Тваринні олії, Рослинний жир, Рослинні олії |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Прісна вода, Водні розчини з поверхнево-активних речовин |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Колір | Чорний |
| Зміна обсягу, макс. | 2% |
Застосування
Область застосування
Дуже хороша адгезія майже з усіма поверхнями, в т.ч. сталь, нержавіюча сталь, листова сталь (включаючи фосфатовані, з хромованим покриттям і оцинкований), алюміній (включаючи анодований), АБС, склопластик, жорсткий ПВХ і кераміка
Не підходить для ПЕ, ПП, ПТФЕ, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки в діапазоні від 5 ° C до 40 ° C. Кращі результати склеювання гарантовані в разі попередньої обробки поверхонь активує засобом очищення (арт. № 089010060) і праймером для металу (арт. № 089010061) або праймером для пластмаси / дерева / каменю (арт. № 089010062)
Обріжте кінчик насадки, щоб створити потрібну геометрію валика. Клей слід наносити за допомогою ручного, акумуляторного або штокового пневматичного пістолета або роторного насоса, щоб забезпечити надійну обробку. Нанесіть валик клею у формі трикутника, щоб забезпечити рівномірну товщину шару. Неотверділі матеріал можна видалити за допомогою засобу для видалення клею (арт. № 089010063)
Після утворення плівки її можна обробити механічно або пофарбувати без активації поверхні
- Для динамічно навантажених конструкційних скріплених з'єднань
- Герметизація швів і стиків в кузовному виробництві
- Будівництво автомобілів і автопричепів, залізничних вагонів і контейнерів
- Виробництво металоконструкцій і устаткування
- Монтаж систем вентиляції і кондиціонування повітря
- Для харчової промисловості
Дуже хороша адгезія майже з усіма поверхнями, в т.ч. сталь, нержавіюча сталь, листова сталь (включаючи фосфатовані, з хромованим покриттям і оцинкований), алюміній (включаючи анодований), АБС, склопластик, жорсткий ПВХ і кераміка
Не підходить для ПЕ, ПП, ПТФЕ, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки в діапазоні від 5 ° C до 40 ° C. Кращі результати склеювання гарантовані в разі попередньої обробки поверхонь активує засобом очищення (арт. № 089010060) і праймером для металу (арт. № 089010061) або праймером для пластмаси / дерева / каменю (арт. № 089010062)
Обріжте кінчик насадки, щоб створити потрібну геометрію валика. Клей слід наносити за допомогою ручного, акумуляторного або штокового пневматичного пістолета або роторного насоса, щоб забезпечити надійну обробку. Нанесіть валик клею у формі трикутника, щоб забезпечити рівномірну товщину шару. Неотверділі матеріал можна видалити за допомогою засобу для видалення клею (арт. № 089010063)
Після утворення плівки її можна обробити механічно або пофарбувати без активації поверхні
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml
Клей-герметик K+D POWER, сірий, 300 ml
Немає відгуків про цей товар.