Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 1 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 2 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 3 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 4 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 5 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 6 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 7 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 1 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 2 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 3 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 4 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 5 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 6 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.
Фото - 7 - Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.

Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт. (0694117001)

Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, жовте/синє кільце, DIN 335 тип С, D6,3-20,5, 6 шт., ZEBRA
Номер товару 0694117001
В наявності
Ціна:
4788 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір зенкерів 6 шт.
У наборі зенкери HSS, кут при вершині 90°, DIN 335 тип С, жовте/синє кільце діаметрами 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 мм

Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Компактна та практична касета, сумісна з системою ORSY®, зі зручними особливостями, такими як можливість штабелювання, оптимізовані з'єднання та легке відкривання
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Кількість ріжучих кромок 3 шт.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Кут зенкування 90 °
Форма C
Стандарти DIN 335
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали
Форма хвостовика Циліндричний
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скловолокном / вуглеволокном

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір зенкерів 6 шт.
У наборі зенкери HSS, кут при вершині 90°, DIN 335 тип С, жовте/синє кільце діаметрами 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 мм

Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Компактна та практична касета, сумісна з системою ORSY®, зі зручними особливостями, такими як можливість штабелювання, оптимізовані з'єднання та легке відкривання
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Кількість ріжучих кромок 3 шт.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Кут зенкування 90 °
Форма C
Стандарти DIN 335
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали
Форма хвостовика Циліндричний
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скловолокном / вуглеволокном
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення