Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Компактний цифровий мультиметр
Фото - 1 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 2 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 3 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 4 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 1 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 2 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 3 - Компактний цифровий мультиметр
Фото - 4 - Компактний цифровий мультиметр

Компактний цифровий мультиметр (071553370)

Компактний цифровий мультиметр
Номер товару 071553370
В наявності
Ціна:
2460 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Компактний цифровий мультиметр для вимірювання електричних параметрів і перевірки електричних кіл

Компактний вимірювальний прилад для вимірювання постійної та змінної напруги, сили струму, опору, перевірки цілісності кіл, тестування діодів і безконтактного визначення напруги.

  • Вимірювальні щупи фіксуються на задній частині корпусу для захисту від пошкоджень і зменшення ризику травмування гострими наконечниками
  • Постійно під'єднані вимірювальні проводи
  • Функція утримання показань (Data Hold)
  • Перевірка діодів
  • Перевірка цілісності електричних кіл
  • Вбудований світлодіодний ліхтарик
  • Автоматичний вибір діапазону вимірювання
  • Міцний бризкозахищений корпус із гумовим покриттям
  • Мембранна клавіатура
  • Безконтактне визначення напруги
  • Автоматичне вимкнення через 15 хвилин
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0 Ом-20 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,5 В/змін.струму-600 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,5 В/пост.струму-600 В/пост.струму
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Автоматична система відключення 15 хв
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 600 В/пост.струму
Категорія захисту від перенапруги CAT III/1000 V
Ступінь захисту IP IP 54
Індикація РК-дисплей, 2000 цифр
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,5 В/постійний струм
Довжина x Ширина x Висота 104 х 55 х 32,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Компактний цифровий мультиметр для вимірювання електричних параметрів і перевірки електричних кіл

Компактний вимірювальний прилад для вимірювання постійної та змінної напруги, сили струму, опору, перевірки цілісності кіл, тестування діодів і безконтактного визначення напруги.

  • Вимірювальні щупи фіксуються на задній частині корпусу для захисту від пошкоджень і зменшення ризику травмування гострими наконечниками
  • Постійно під'єднані вимірювальні проводи
  • Функція утримання показань (Data Hold)
  • Перевірка діодів
  • Перевірка цілісності електричних кіл
  • Вбудований світлодіодний ліхтарик
  • Автоматичний вибір діапазону вимірювання
  • Міцний бризкозахищений корпус із гумовим покриттям
  • Мембранна клавіатура
  • Безконтактне визначення напруги
  • Автоматичне вимкнення через 15 хвилин
Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0 Ом-20 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,5 В/змін.струму-600 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,5 В/пост.струму-600 В/пост.струму
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Автоматична система відключення 15 хв
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 600 В/пост.струму
Категорія захисту від перенапруги CAT III/1000 V
Ступінь захисту IP IP 54
Індикація РК-дисплей, 2000 цифр
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,5 В/постійний струм
Довжина x Ширина x Висота 104 х 55 х 32,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -76.3 %
102.34 грн/шт
24.24 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
27.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
8.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
527.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення