Компактні шуруповерти
| ⭐ Категорія товарів | Компактні шуруповерти |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Компактні шуруповерти Wurth: Ваш надійний помічник у будь-якій роботі
Переваги компактних шуруповертів Wurth
- Легкість і компактність: Завдяки своєму невеликому розміру та вазі, ці шуруповерти дуже зручні в роботі, особливо у важкодоступних місцях.
- Потужність: Незважаючи на компактність, вони мають достатню потужність для виконання більшості завдань.
- Надійність: Wurth використовує лише високоякісні матеріали та комплектуючі, що гарантує тривалий термін служби інструменту.< /li>
- Функціональність: Шуруповерти Wurth оснащені безліччю функцій, які роблять роботу з ними ще більш зручною та ефективною .
На що звернути увагу при виборі
1. Тип акумулятора:
- Літій-іонні: Найпоширеніші, найлегші та ємніші.
- Нікель-кадмієві: Дільніше доступні за ціною, але важкі і менш ємні.
2. Напруга:
- 12 В: Легкі та компактні, але менш потужні.
- 18 В: Універсальні, підходять для більшості завдань.
- 20 В: Потужні, для професійного використання.
3. Крутний момент:
- Чим вищий крутний момент, тим потужніший шуруповерт.
- Для побутових завдань достатньо 15-20 Нм.
- Для професійних завдань - 30-40 Нм.
4. Швидкість обертання:
- 1-а швидкість: Для закручування шурупів та свердління отворів у м'яких матеріалах.
- 2-а швидкість: Для свердління отворів у твердих матеріалах.
5. Режими роботи:
- Шуруповерт: Для закручування та викручування шурупів.
- Дрель: Для свердління отворів.
- Ударний дриль: Для свердління отворів у твердих матеріалах (бетон, цегла).
6. Додаткові функції:
- Регулювання крутного моменту: Дозволяє вибрати оптимальний режим роботи для різних матеріалів.
- Підсвічування робочої зони: Забезпечує хорошу видимість в умовах поганого освітлення.
- Швидкозатискний патрон: Дозволяє швидко міняти свердла та біти.
Особливості використання
- Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Використовуйте лише оригінальні акумулятори та зарядні пристрої Wurth.
- Не допускайте перегріву інструменту.
- Зберігайте інструмент у сухому та прохолодному місці.