Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Компактные шуруповерты

⭐ Категория товаров Компактные шуруповерты
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Компактные шуруповерты Wurth: Ваш надежный помощник в любой работе

Преимущества компактных шуруповертов Wurth

  • Легкость и компактность: Благодаря своему небольшому размеру и весу, эти шуруповерты очень удобны в работе, особенно в труднодоступных местах.
  • Мощность: Несмотря на компактность, они обладают достаточной мощностью для выполнения большинства задач.
  • Надежность: Wurth использует только высококачественные материалы и комплектующие, что гарантирует долгий срок службы инструмента.
  • Функциональность: Шуруповерты Wurth оснащены множеством функций, которые делают работу с ними еще более удобной и эффективной.

На что обратить внимание при выборе

1. Тип аккумулятора:

  • Литий-ионные: Самые распространенные, легкие и емкие.
  • Никель-кадмиевые: Более доступные по цене, но тяжелые и менее емкие.

2. Напряжение:

  • 12 В: Легкие и компактные, но менее мощные.
  • 18 В: Универсальные, подходят для большинства задач.
  • 20 В: Мощные, для профессионального использования.

3. Крутящий момент:

  • Чем выше крутящий момент, тем более мощный шуруповерт.
  • Для бытовых задач достаточно 15-20 Нм.
  • Для профессиональных задач - 30-40 Нм.

4. Скорость вращения:

  • 1-я скорость: Для закручивания шурупов и сверления отверстий в мягких материалах.
  • 2-я скорость: Для сверления отверстий в твердых материалах.

5. Режимы работы:

  • Шуруповерт: Для закручивания и выкручивания шурупов.
  • Дрель: Для сверления отверстий.
  • Ударная дрель: Для сверления отверстий в твердых материалах (бетон, кирпич).

6. Дополнительные функции:

  • Регулировка крутящего момента: Позволяет выбрать оптимальный режим работы для разных материалов.
  • Подсветка рабочей зоны: Обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой освещенности.
  • Быстрозажимной патрон: Позволяет быстро менять сверла и биты.

Особенности использования

  • Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
  • Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства Wurth.
  • Не допускайте перегрева инструмента.
  • Храните инструмент в сухом и прохладном месте.

Wurth предлагает широкий выбор компактных шуруповертов на любой вкус и бюджет.